19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)690 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)73 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷

斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm)300 刈込み高さ(mm)15~35(4段調整) 乾燥質量(kg)32.6 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970 エンジン型式TLE33 走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02 排気量(cm3)32.6
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。
仕様作業能率(a/h):11、18 形状バーナイフ( 1枚) 方式操向:デフ式 ハンドル上下ワンタッチ可変 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~90 乾燥質量(kg)96 タイヤサイズ3.50-7 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980 エンジン型式GB181LN 走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)88 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN) 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm)430 刈込み高さ(mm)30~67(3段調整) 乾燥質量(kg)42 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970 エンジン型式TLE48 走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0 排気量(cm3)47.1
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27 形状フリーナイフ( 46枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)255 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000 エンジン型式GB300PL 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(4段調整) 乾燥質量(kg)49.5 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100 エンジン型式GEH802 走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3)79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):60 形状フリーナイフ( 46枚) 方式操向:左右HSTミッション 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)30~320 乾燥質量(kg)320 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35 最大出力(kW)エンジン:9.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140 エンジン型式GX390 走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
6日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22 形状フリーナイフ( 38 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)200 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950 エンジン型式GB290PN 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷

3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。ワンタッチバック採用で切り返しが容易です。
仕様作業能率(a/h):13、21 形状バーナイフ( 1枚) 方式操向:デフ式(デフロック付) ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)700 刈込み高さ(mm)10~90 乾燥質量(kg)108 タイヤサイズ3.50-7 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×810×980 エンジン型式GB221LN 走行速度(km/h)F:1.8、3.0 R:1.8
1台
519,800 税込571,780
6日以内出荷

変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)76 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):6、12、23 形状フリーナイフ( 38枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~80 乾燥質量(kg)135 タイヤサイズ16×7.00-8 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×930 エンジン型式GB290PN 走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
539,800 税込593,780
6日以内出荷

芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様作業能率(a/h):8、14、22 形状バーナイフ( 1枚) 方式操向:デフ式(デフロック付) ハンドル上下・左右可変 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)10~70 乾燥質量(kg)69 タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm) 最大出力(kW)エンジン:4 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965 エンジン型式GXV160 走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

刈高さは3段階に調整できます。
用途牧草刈り、ソルゴ刈り倒しなどに最適 仕様作業能率(a/h):11、18、29 形状フリーナイフ( 3枚) 方式操向:サイドクラッチ ハンドル上下可変 刈り幅(mm)880 刈込み高さ(mm)25~70 乾燥質量(kg)140 タイヤサイズ16×7.00-8 最大出力(kW)エンジン:5.9 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1850×800×860 エンジン型式GB290LN 走行速度(km/h)F:1.2、2.0、3.2 R:1.2
1台
579,800 税込637,780
6日以内出荷

旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)69 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇る。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
形状刈刃:フリーナイフ12本 刈り幅(mm)690~1020 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)92 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2 形状フリーナイフ( 32枚) 方式操向:サイドクラッチ ハンドル上下ワンタッチ可変 刈り幅(mm)520 刈込み高さ(mm)20~80 乾燥質量(kg)124 タイヤサイズ16×4.00-7 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27 形状フリーナイフ( 46枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)220 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950 エンジン型式GB300PN 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
799,800 税込879,780
6日以内出荷

リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22 形状フリーナイフ( 38 方式操向:サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)205 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950 エンジン型式GB290PL 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
779,800 税込857,780
6日以内出荷