背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27
形状フリーナイフ( 46枚)
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)220
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:7.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950
エンジン型式GB300PN
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
6日以内出荷
関連キーワード