8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様締付可能範囲(Φ):10~90 トラスコ品番245-7508 材質S50C(焼入) 全長(mm)45 全幅(mm)144 全高(mm)86
1組(2個)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番216-5722 材質本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:6 全長(mm)525 質量(kg)50 高さ(mm)摺動面:93 全幅(mm)184 全高(mm)147 最大締付力(kN)16 (0.6MPa) 口幅(mm)175 ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口開き(mm)180 口深(mm)55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
トラスコ品番216-5723 材質本体:FC300、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:48×2 全長(mm)460 質量(kg)50 高さ(mm)摺動面:85 全幅(mm)160 全高(mm)175 最大締付力(kN)20 (6.5MPa) 口幅(mm)144 口開き(mm)154(口金なしの状態で) 口深(mm)90
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
トラスコ品番216-5726 材質本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:10 全長(mm)536 質量(kg)63 高さ(mm)摺動面:104 全幅(mm)200 全高(mm)190 最大締付力(kN)35 (0.7MPa) 口幅(mm)170 ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口開き(mm)157 口深(mm)86
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
トラスコ品番216-5727 材質本体:FC250、口金:S50C(焼入) 全長(mm)384 全幅(mm)140 全高(mm)182 深さ(mm)口:61 口幅(mm)135 口開き(mm)93 締付力(kN)5 (0.5MPa)
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番216-5729 材質本体:FC250 全長(mm)384 全幅(mm)203 全高(mm)196 深さ(mm)口:86 口幅(mm)180 口開き(mm)134 締付力(kN)9 (0.5MPa)
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷