3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)【収納箱】34 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×230×230 ノズル立木防除用噴口 乾燥質量(kg)9.3 ポンプ2連プランジャー式 吸水量(L/min)【ポンプ】3.8(50Hz)・4.4(60Hz) 使用ホース7.5mm×10m 圧力(MPa)【ポンプ】1.0・2.0・2.5(3段階)
1台
83,980 税込92,378
6日以内出荷

容量(L)【収納箱】35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×255×240 ノズルカスタムノズル 乾燥質量(kg)13.8 ポンプ2連プランジャー式 吸水量(L/min)【ポンプ】5.7(50Hz)・6.8(60Hz) 使用ホース8.5mm×10m 圧力(MPa)【ポンプ】~3.4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×289×368 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)12.5 噴霧量(L/min)29.2~48.6 所要動力(kW)2.9~4.8
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷