カテゴリ

  • 農業機械(47)
絞り込み
ブランド
  • 共立
  • セフティー3(7)
  • 丸山製作所(7)
  • 三陽金属(ERBA)(6)
  • 工進(5)
  • OREC(オーレック)(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • CANYCOM(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • ホンダ(2)
  • ゼノア(2)
  • YARD FORCE(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アルミス(1)
  • GS(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
  • Vance&Hines(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「共立 乗用草刈機」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーナイフモア(ZHR800) 共立ハンマーナイフモア(ZHR800)共立
1,598,000税込1,757,800
1台
6日以内出荷
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):60形状フリーナイフ( 46枚)方式操向:左右HSTミッション刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)30~320乾燥質量(kg)320タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35最大出力(kW)エンジン:9.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140エンジン型式GX390走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
背負い式エンジン刈払機 共立背負い式エンジン刈払機共立
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
ハンマーナイフモア(HR532X) 共立ハンマーナイフモア(HR532X)共立
439,800税込483,780
1台
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2形状フリーナイフ( 32枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80乾燥質量(kg)124タイヤサイズ16×4.00-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
畦草刈機(AZ431F) 共立畦草刈機(AZ431F)共立
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)乾燥質量(kg)42駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970エンジン型式TLE48走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0排気量(cm3)47.1
畦草刈機(AZ757) 共立畦草刈機(AZ757)共立
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できるトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)76タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
畦草刈機(AZ301A) 共立畦草刈機(AZ301A)共立
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)乾燥質量(kg)32.6駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970エンジン型式TLE33走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02排気量(cm3)32.6
【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2431LT共立
539税込593
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
畦草刈機(AZ853) 共立畦草刈機(AZ853)共立
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)乾燥質量(kg)49.5駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100エンジン型式GEH802走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)排気量(cm3)79.4
畦草刈機(AZC1317F) 共立畦草刈機(AZC1317F)共立
489,800税込538,780
1台
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇るトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
形状刈刃:フリーナイフ12本刈り幅(mm)690~1020刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)92タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
畦草刈機(AZ646F) 共立畦草刈機(AZ646F)共立
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)69タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
エンジン刈払機(スタンダード) 共立エンジン刈払機(スタンダード)共立
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
スロットル方式ツインスロットル
畦草刈機(AZC747) 共立畦草刈機(AZC747)共立
439,800税込483,780
1台
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付きトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)88タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN)駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
エンジン刈払機(ロング操作桿) 共立エンジン刈払機(ロング操作桿)共立
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
スロットル方式ツインスロットル刈刃外径(Φmm)付属刈刃:255
畦草刈機(AZ746F) 共立畦草刈機(AZ746F)共立
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できますトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)690刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)73タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
肩掛式刈払機 SRE2327G2T 共立肩掛式刈払機 SRE2327G2T共立
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品気軽に使え、幅広い方にお奨め
その他【操作桿】軽量アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.58ハンドル2グリップ使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.2スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式Iスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)6.5排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機(ジュラルミン操作桿) 共立エンジン刈払機(ジュラルミン操作桿)共立
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
刈刃外径(Φmm)付属刈刃:255
エンジン刈払機(スマートブレーキ) 共立エンジン刈払機(スマートブレーキ)共立
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
付属品シングルバンド燃料タンク容量(L)0.7刈刃外径(Φmm)付属刈刃:255
ナイロンカッター刈払機 共立ナイロンカッター刈払機共立
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットル
肩掛式刈払機 SRE2627G2T 共立肩掛式刈払機 SRE2627G2T共立
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドル2グリップ使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.4スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)6.7排気量(cm3)25.4
背負式動力噴霧機 SHPE1517G 共立背負式動力噴霧機 SHPE1517G共立
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式ピストン式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)7.4始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】2.05寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa排気量(cm3)21.2
歩行型溝切機(MKS2320) 共立歩行型溝切機(MKS2320)共立
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
超軽量なので、片手でも持ち運びが可能
材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)550(ラグ8枚)溝幅(mm)140~170溝深さ(mm)110乾燥質量(kg)11始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1150×430×860排気量(cm3)22.8
肩掛式刈払機 SRE2327UGT 共立肩掛式刈払機 SRE2327UGT共立
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品気軽に使え、幅広い方にお奨め
その他【操作桿】軽量アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.58ハンドルUハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.5スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式Iスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410振動3軸合成値(m/s2)3.7排気量(cm3)22.8
歩行型溝切機(MKS3000) 共立歩行型溝切機(MKS3000)共立
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
ハイパーワーエンジン搭載。作業能率上がります。
材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)600(ラグ10枚)溝幅(mm)150~220溝深さ(mm)120乾燥質量(kg)14始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800排気量(cm3)28.1
乗用溝切機(MKS4005R) 共立乗用溝切機(MKS4005R)共立
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。
材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)620(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)21.4始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1285×450×1010排気量(cm3)42.7
背負式動力噴霧機 SHRE20G 共立背負式動力噴霧機 SHRE20G共立
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】20使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.8始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
肩掛式刈払機 SRE2627UGT 共立肩掛式刈払機 SRE2627UGT共立
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドルUハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.8スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410振動3軸合成値(m/s2)4.3排気量(cm3)25.4
肩掛式刈払機 SRE2627LGT 共立肩掛式刈払機 SRE2627LGT共立
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドルループハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.5スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)5.7排気量(cm3)25.4
歩行型溝切機(MKS2620) 共立歩行型溝切機(MKS2620)共立
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
フレームやミッション等、軽さや耐久性を追及した設計です。
材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)600(ラグ8枚)溝幅(mm)150~220溝深さ(mm)120乾燥質量(kg)13始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800排気量(cm3)25.4
背負式動力噴霧機 SHRE20DX 共立背負式動力噴霧機 SHRE20DX共立
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.3燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
背負式動力噴霧機 SHRE105G 共立背負式動力噴霧機 SHRE105G共立
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
牧草モア(BM93) 共立牧草モア(BM93)共立
579,800税込637,780
1台
6日以内出荷
刈高さは3段階に調整できます。
用途牧草刈り、ソルゴ刈り倒しなどに最適仕様作業能率(a/h):11、18、29形状フリーナイフ( 3枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下可変刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70乾燥質量(kg)140タイヤサイズ16×7.00-8最大出力(kW)エンジン:5.9寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1850×800×860エンジン型式GB290LN走行速度(km/h)F:1.2、2.0、3.2 R:1.2
肩掛式刈払機 SRE2327LGT 共立肩掛式刈払機 SRE2327LGT共立
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品気軽に使え、幅広い方にお奨め
その他【操作桿】軽量アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.58ハンドルループハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.3スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式Iスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)6.2排気量(cm3)22.8
背負式動力噴霧機 SHRE15DX 共立背負式動力噴霧機 SHRE15DX共立
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.1燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
背負動力散布機 DME410F 共立背負動力散布機 DME410F共立
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.3燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
ナイフセット(1台分) 共立ナイフセット(1台分)共立
8,498税込9,348
1セット
6日以内出荷
適合機種AZ650・AZ850・AZ851
乗用溝切機(MKS4320FR) 共立乗用溝切機(MKS4320FR)共立
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。新開発のプラウで綺麗な溝を仕上げて湿田にも対応します。新型ミッション採用で耐久性、走破性が向上しました。
材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)617(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)25始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1345×510×1010排気量(cm3)42.7
背負動力散布機 DME310 共立背負動力散布機 DME310共立
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.6燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
エンジンセット動噴 SPE6170L 共立エンジンセット動噴 SPE6170L共立
419,800税込461,780
1台
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)39.7エンジンタイプGB181LLポンプSP617吸水量(L/min)40.4始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
歩行モア(FL520X) 共立歩行モア(FL520X)共立
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様作業能率(a/h):8、14、22形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式(デフロック付)ハンドル上下・左右可変刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70乾燥質量(kg)69タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm)最大出力(kW)エンジン:4寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965エンジン型式GXV160走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
ハンマーナイフモア(HRC665S) 共立ハンマーナイフモア(HRC665S)共立
779,800税込857,780
1台
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22形状フリーナイフ( 38方式操向:サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)205タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950エンジン型式GB290PL走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら