タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.1
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)37.5
ポンプHP404
吸水量(L/min)30.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)11
噴霧量(L/min)17.4~28.9
所要動力(kW)1.8~3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×289×368
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)12.5
噴霧量(L/min)29.2~48.6
所要動力(kW)2.9~4.8
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384
最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)31.2
ポンプSP357
吸水量(L/min)24
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】3
エンジン型式GB131LN
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.9
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×329×419
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)20.7
噴霧量(L/min)39.3~59.0
所要動力(kW)3.9~5.9
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
関連キーワード