83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンク容量(L)【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×870 ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)0.59 ポンプ2連ピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】7.8 使用ホース7.5mm×50m 圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900 ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可) 乾燥質量(kg)22.5 燃料タンク容量(L)0.8 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.3 使用ホース7.5mm×20m 圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

容量(L)【収納箱】35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×255×240 ノズルカスタムノズル 乾燥質量(kg)13.8 ポンプ2連プランジャー式 吸水量(L/min)【ポンプ】5.7(50Hz)・6.8(60Hz) 使用ホース8.5mm×10m 圧力(MPa)【ポンプ】~3.4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384 最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)31.2 ポンプSP357 吸水量(L/min)24 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】3 エンジン型式GB131LN
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×580×865 ノズル縦型2頭口、泡除草2頭口 乾燥質量(kg)41.5 燃料タンク容量(L)0.8 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース6mm×50m 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)35.9 ポンプSP617 吸水量(L/min)40.4 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)11 噴霧量(L/min)17.4~28.9 所要動力(kW)1.8~3.0
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)37.5 ポンプHP404 吸水量(L/min)30.2 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×330×386 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)18 噴霧量(L/min)48.1~72.1 所要動力(kW)5.0~6.7
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)11.5 噴霧量(L/min)22.8~37.6 所要動力(kW)2.4~3.9
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×402×356 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)24 ポンプHP173 吸水量(L/min)12.7 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】2.2 エンジン型式GB101LN
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320 ノズル小型鉄砲ノズル 乾燥質量(kg)6.7 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース7.5mm×10m 排気量(cm3)22.8 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)32 ポンプHP304 吸水量(L/min)22 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】3 エンジン型式GB131LN
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406 最高圧力(MPa)【ポンプ】5 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)34.9 ポンプSP457 吸水量(L/min)31.3 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)38.5 ポンプHP504 吸水量(L/min)40.2 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×289×368 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)12.5 噴霧量(L/min)29.2~48.6 所要動力(kW)2.9~4.8
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】15 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6.6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)41.3 エンジンタイプGB181LL ポンプHP404 吸水量(L/min)30.2 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷

容量(L)【収納箱】34 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×230×230 ノズル立木防除用噴口 乾燥質量(kg)9.3 ポンプ2連プランジャー式 吸水量(L/min)【ポンプ】3.8(50Hz)・4.4(60Hz) 使用ホース7.5mm×10m 圧力(MPa)【ポンプ】1.0・2.0・2.5(3段階)
1台
83,980 税込92,378
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×261×344 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)11.7 噴霧量(L/min)13.2~22.0 所要動力(kW)1.4~2.3
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×215×300 最高圧力(MPa)4 乾燥質量(kg)7 噴霧量(L/min)11.0~13.0 所要動力(kW)0.96~0.99
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×287×348 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)14.5 噴霧量(L/min)18.5~30.9 所要動力(kW)1.9~3.1
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600 ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口 乾燥質量(kg)7.1 燃料タンク容量(L)0.6 ポンプ渦流式 吸水量(L/min)【ポンプ】9 圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷

1個
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式ピストン式 タンク容量(L)【薬液タンク】15 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)7.4 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】2.05 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563 ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406 最高圧力(MPa)【ポンプ】5 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)38.7 エンジンタイプGB181LL ポンプSP457 吸水量(L/min)31.3 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】10 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)35.6 エンジンタイプGB131LL ポンプHP304 吸水量(L/min)22 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】3
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638 ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口 乾燥質量(kg)7.3 燃料タンク容量(L)0.6 ポンプ渦流式 吸水量(L/min)【ポンプ】9 圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)39.7 エンジンタイプGB181LL ポンプSP617 吸水量(L/min)40.4 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×289×388 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)15.8 噴霧量(L/min)24.8~40.0 所要動力(kW)2.4~4.0
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×437×638 ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口 乾燥質量(kg)8.8 燃料タンク容量(L)0.6 ポンプ2連ピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】7.1 圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384 最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)34.8 エンジンタイプGB131LL ポンプSP357 吸水量(L/min)24 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】3
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×329×419 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)20.7 噴霧量(L/min)39.3~59.0 所要動力(kW)3.9~5.9
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】20 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6.8 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×340×385 ノズル小型鉄砲ノズル 乾燥質量(kg)6.7 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース7.5mm×20m 排気量(cm3)22.8 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷