商品豆知識
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):6、12、23
形状フリーナイフ( 38枚)
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~80
乾燥質量(kg)135
タイヤサイズ16×7.00-8
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×930
エンジン型式GB290PN
走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
¥539,800
税込¥593,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2
形状フリーナイフ( 32枚)
方式操向:サイドクラッチ
ハンドル上下ワンタッチ可変
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80
乾燥質量(kg)124
タイヤサイズ16×4.00-7
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27
形状フリーナイフ( 46枚)
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)220
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:7.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950
エンジン型式GB300PN
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22
形状フリーナイフ( 38
方式操向:サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)205
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950
エンジン型式GB290PL
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥779,800
税込¥857,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22
形状フリーナイフ( 38
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)200
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950
エンジン型式GB290PN
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥689,800
税込¥758,780
6日以内出荷
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27
形状フリーナイフ( 46枚)
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)255
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:7.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000
エンジン型式GB300PL
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
6日以内出荷
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):60
形状フリーナイフ( 46枚)
方式操向:左右HSTミッション
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)30~320
乾燥質量(kg)320
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35
最大出力(kW)エンジン:9.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140
エンジン型式GX390
走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
6日以内出荷
関連キーワード