背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22
形状フリーナイフ( 38
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)200
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950
エンジン型式GB290PN
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥689,800
税込¥758,780
6日以内出荷
関連キーワード