1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):60 形状フリーナイフ( 46枚) 方式操向:左右HSTミッション 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)30~320 乾燥質量(kg)320 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35 最大出力(kW)エンジン:9.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140 エンジン型式GX390 走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
6日以内出荷