シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番216-5729
材質本体:FC250
全長(mm)384
全幅(mm)203
全高(mm)196
深さ(mm)口:86
口幅(mm)180
口開き(mm)134
締付力(kN)9 (0.5MPa)
1台
¥579,800
税込¥637,780
3日以内出荷
関連キーワード