寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)37.5
ポンプHP404
吸水量(L/min)30.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)35.9
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)39.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)41.3
エンジンタイプGB181LL
ポンプHP404
吸水量(L/min)30.2
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.9
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.5
ポンプHP504
吸水量(L/min)40.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。
仕様作業能率(a/h):11、18
形状バーナイフ( 1枚)
方式操向:デフ式
ハンドル上下ワンタッチ可変
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~90
乾燥質量(kg)96
タイヤサイズ3.50-7
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980
エンジン型式GB181LN
走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)73
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)69
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2
形状フリーナイフ( 32枚)
方式操向:サイドクラッチ
ハンドル上下ワンタッチ可変
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80
乾燥質量(kg)124
タイヤサイズ16×4.00-7
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
関連キーワード