カテゴリ

  • バイク部品(13)
    • バイクカスタムパーツ(2)
    • ハンドル周り(9)
    • フェンダー関連(1)
絞り込み
ブランド
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
  • DAYTONA(デイトナ)(38)
  • OVER RACING(24)
  • Kawasaki(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • ハリケーン(9)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • SPEEDRA(SSK)(18)
  • BEET(4)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
  • R&G RACING PRODUCTS(34)
  • MAD MAX(マッドマックス)(27)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(17)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(17)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(17)
  • AFAM(アファム)(14)
  • EFFEX(エフェックス)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ninja400」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スイッチKIT TYPE-2

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
  • フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    14,900税込16,390
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • キャリパーサポート BLK BREMBO40mm&STD径(フローティングディスク対応 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート BLK BREMBO40mm&STD径(フローティングディスク対応

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)
    主な適合車種NINJA400 18-19/250 13-19ABS可/R 08-12/SL 15
  • ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50/52

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    荷掛フック

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • ハイスロKIT [EVO2]SIL ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2]SIL ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から38日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    セパレートハンドルKIT (ストッパー付)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。 付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。 フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
    材質アルミ6061材機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
  • Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,498税込2,748
    1セット
    5日以内出荷
    主な適合車種ZRX1100/1200R/1200DAEG/NINJA400R/650R
  • スロットルキット専用ワイヤー[メッキ金具/アウターBLK](戻し側) ER-4N 11 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルキット専用ワイヤー[メッキ金具/アウターBLK](戻し側) ER-4N 11

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。
    仕様戻し側適合車種KAWASAKI ER-6f '2009 ~ '2010, KAWASAKI ER-6n '2009 ~ '2011, KAWASAKI Ninja650R '2009 ~ '2011, KAWASAKI ER-4n '2011 ~ '2012, KAWASAKI Ninja400R '2011 ~ '2013材質(金具)メッキ