カテゴリ

  • バイク部品(21)
絞り込み
ブランド
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
  • Puig (プーチ)(287)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(140)
  • BAGSTER (バグスター)(84)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
  • AFAM(アファム)(56)
  • R&G RACING PRODUCTS(35)
  • AC-PERFORMANCELINE(30)
  • AGRAS(28)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(28)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(27)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(26)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(26)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(25)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(19)
  • SWAGE-LINE(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yzf-r6」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]スイッチKIT TYPE-2ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。
専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]専用スロットルワイヤーACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。
ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。
ブラック
エンジンカバースライダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エンジンカバースライダーACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から41日以内出荷
エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。 カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。 アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。 また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。
フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 (リフレクター別売仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 (リフレクター別売仕様)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
リペア エンジンカバースライダー 片側ASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リペア エンジンカバースライダー 片側ASSYACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44/46ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴ブラケットの摩擦抵抗軽減ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプグリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承・一般的な長さの120mmグリップ採用・五角ブラケット・20.9mm薄型ホルダー・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
BLK巻取径(Φmm)44/46
ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴ブラケットの摩擦抵抗軽減ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプグリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承・一般的な長さの120mmグリップ採用・五角ブラケット・20.9mm薄型ホルダー・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
SIL巻取径(Φmm)44/46
ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50/52ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴ブラケットの摩擦抵抗軽減ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプグリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承・一般的な長さの120mmグリップ採用・五角ブラケット・20.9mm薄型ホルダー・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴ブラケットの摩擦抵抗軽減ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプグリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承・一般的な長さの120mmグリップ採用・五角ブラケット・20.9mm薄型ホルダー・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
キャリパーサポート BLK(BREMBO40mm&大型ローター) XJR1300-06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート BLK(BREMBO40mm&大型ローター) XJR1300-06ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合車種V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R6 99-04/FZ400 97-99/XJR1300-06
キャリパーサポート SIL(BREMBO 40mm&大型ローター) XJR1300-06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート SIL(BREMBO 40mm&大型ローター) XJR1300-06ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合車種V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R6 98-04/FZ400 97-99/XJR1300-06
[ステン金具] GROM 13-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][ステン金具] GROM 13-20ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。 巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。 あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
[メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] スロットル KITACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。 巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。 あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。 材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。 キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)
主な適合車種V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 99-04/XJR1300 -06
キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。 材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。 キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)
主な適合車種V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 98-04/XJR1300 -06
ビレットレバー [クラッチ] BLK ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ビレットレバー [クラッチ] BLK ショートACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
ブラック
ビレットレバー [クラッチ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ビレットレバー [クラッチ] BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
ブラック
キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合車種XJR1300 -15/V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03
RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ブラック主な適合車種YAMAHA YZF-R6 '17 ~
外装系カテゴリ