「ペール缶 サイズ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ
モーターエアモーター
揚程標準型
最大揚程(m)5
使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000
空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程高揚程型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)1
電源コード(m)2.5
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPCV線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1000
揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。
オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。
メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
付属品PTFE製ホースΦ14×0.8m
トラスコ品番850-9807
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)1.8
サイズポリ缶サイズ
モーターエアモーター
揚程標準型
最大揚程(m)3.5
使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大100
使用可能液体純水・強酸・強アルカリ
空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35
揚水量(L/min)16 (揚程0m時)
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
材質(シャフト)PTFE被覆
材質(パイプ)PTFE
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。
オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。
メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
付属品PTFE製ホースΦ14×0.8m
トラスコ品番850-9806
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)2.2
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)3.5
電源コード(m)2.5
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大100
使用可能液体純水・強酸・強アルカリ
揚水量(L/min)16 (揚程0m時)
流量調整方式バルブ方式
材質(シャフト)PTFE被覆
材質(パイプ)PTFE
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6m
トラスコ品番850-9803
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)1.6
サイズポリ缶サイズ
材質(シール)FKM、NBR、SUS304
モーターエアモーター
揚程高揚程型
最大揚程(m)1
使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1000
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35
揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
材質(シャフト)SUS304
材質(パイプ)PP,PVC
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品SUS304製ホースΦ19×1m
トラスコ品番850-9805
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)3
サイズポリ缶サイズ
材質(シール)NBR、SUS304、PTFE
モーターエアモーター
揚程高揚程型
最大揚程(m)1
使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1000
使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類
空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35
揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
材質(シャフト)SUS304
材質(パイプ)SUS316
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
関連キーワード