2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
74,980 税込82,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)