カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立機巧
  • モノタロウ(1)
  • 共立(550)
  • 共立電子産業(284)
  • 共立電気計器(247)
  • 共立電機(107)
  • 共立理化学研究所(81)
  • 共立出版(79)
  • 共立プロダクツ(45)
  • 共立食品(20)
  • キョウリツ サインテック(13)
  • 共立薬品工業(12)
  • ノーリツ(8)
  • 共立精機(7)
  • 日本能率協会マネジメントセンター(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ケルヒャー(5)
  • 共立精工(5)
  • 岩崎電気(4)
  • アズワン(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyouritsu」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
    用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    116,980税込128,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル

    共立機巧(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
    用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 共立機巧

    補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL

    共立機巧
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品スポイト成分BTB溶液TGK品番238-80-63-15
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ

    共立機巧
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アドブルーガンノズルADN専用キャップです(チェーン,S字フック付)。
    用途ADNのノズル先端にカチッとハメて下さい。 S字フックは、IBCの枠もしくはプラドラムの縁にかけて下さい。材質GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
  • HP-201用部品 共立機巧

    HP-201用部品

    共立機巧
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 水質検査器用 試薬 共立機巧

    水質検査器用 試薬

    共立機巧(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース

    共立機巧(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
  • サイホン防止弁 共立機巧

    サイホン防止弁

    共立機巧
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    サイズ【配管側】R1/2
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ

    共立機巧
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ
    用途GN-Kの先端に装着します。材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
  • 水質検査器 共立機巧

    水質検査器

    共立機巧(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。 比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。 一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。 携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
    用途水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量)セット内容本体・検水管2本・携帯用ケース(167×100×125mm)質量(g)104
  • ホースニップル(パックナット式) 共立機巧

    ホースニップル(パックナット式)

    共立機巧
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    接液材質:PVC
    用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースニップル
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具

    共立機巧
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
    用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN

    共立機巧
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    アドブルー(高品位尿素水)専用設計。 耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。 ※SUSメッシュ付
    用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水材質本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス先端ノズル径(Φmm)19
  • ホースTSコネクター(パックナット式) 共立機巧

    ホースTSコネクター(パックナット式)

    共立機巧
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    接液材質:PVC
    用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースTSコネクター
  • SUS304ホース HP-700シリーズ用 共立機巧

    SUS304ホース HP-700シリーズ用

    共立機巧
    35,980税込39,578
    1本(1m)
    3日以内出荷
    HP-700シリーズ(701,702)専用ホースです。
    材質SUS304長さ(m)1先端(ホース)カシメ口径Φ19接続形状(ポンプとの)R1/2
  • HP201用 ファンカバー 共立機巧

    HP201用 ファンカバー

    共立機巧
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付

    共立機巧(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 隔膜式ガンノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 隔膜式ガンノズル

    共立機巧
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルーに適した隔膜式ガンノズルです。アドブルーは、グリスや金属には一切接液しません。ISO規格の給水口径Φ19にも適合。
    材質本体部/ポリプロピレン、隔膜部/PTFE
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用

    共立機巧
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
    用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
  • 電磁駆動定量注入ポンプ 共立機巧

    電磁駆動定量注入ポンプ

    共立機巧
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止 浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入 大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入 研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可電源コード3芯_0.75mm2、1.5m
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用

    共立機巧
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
    用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用

    共立機巧
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
    用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下ノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下ノズル

    共立機巧
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を別容器に空け替えて給水します。材質継手部/塩化ビニル、カプラ部/ポリプロピレン取り合いIBC/50Aカプラ方式専用
  • HP-301用エアモーター 共立機巧

    HP-301用エアモーター

    共立機巧
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • HP-601用電動モーター 共立機巧

    HP-601用電動モーター

    共立機巧
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    適合HP-601系,HP701系,HP-801
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポート用 ゴム製ダストキャップ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポート用 ゴム製ダストキャップ

    共立機巧
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    IBCフィラーポート[FP-XX]用ゴム製ダストキャップです。
    用途フィラーポートのカムロックアダプタ(25A給水口)に装着して下さい。材質EPDM
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ

    共立機巧
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
  • プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)

    共立機巧
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)

    共立機巧
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
  • プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

    共立機巧
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
    サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
  • プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)

    共立機巧
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
    サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式
  • プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
  • プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9792材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程標準型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)7.5電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:110流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)

    共立機巧
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9794材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)822質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプショート周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)揚程標準型定格出力(W)160(連続)最大揚程(m)5電源コード(m)5首下長(mm)580相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN付

    共立機巧
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷
    アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
    用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様)

    共立機巧
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
  • プロポンハンディポンプ(オイル専用) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(オイル専用)

    共立機巧
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,SUS304サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)NBRモーター電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)1電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1500使用可能液体オイル専用揚水量(L/min)11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様)

    共立機巧
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    調圧バルブヘッドに内蔵された調圧バルブが、ポンプ待機中のポンプヘッド内圧を低圧(ほぼ大気圧)に調圧することでガスロックを防ぎます。浮弁を使用しない構造により、浮弁にありがちな弁作動の不安定さがなく、確実なガス抜きができます。吐出側で常時気液を逃がす構造ではないため、吐出圧力(背圧)の変動の影響を受けにくく、安定したガス抜きと定量注入ができます。ポンプ吸込行程終了直後のオーバーフィードによる過剰吐出もポンプヘッド内圧が調圧されることで緩和されます。(オーバーフィード分は気液排出口から排出されます)
    用途次亜塩素酸ナトリウム等の気泡の発生しやすい薬液の注入ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)材質(接液部)透明アクリル、PVC、PTFE、フッ素ゴム、セラミック、ハステロイ-Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様)

    共立機巧
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工