「1.6 3c」の検索結果
特価
本日10月4日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)3
適合規格JIS C3342
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。
VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。
シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
耐電圧(V/min)1500
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
適合規格JIS C3342
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示。100V回路と簡単に識別することができます。
用途200V回路の配線工事に。
芯数(C)3
適合規格JIS C3605
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
耐電圧(V/min)1500
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)3
適合規格JIS C3605
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
耐電圧(V/min)1500
関連キーワード