2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2 適合規格JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
17,085 税込18,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合(規格)JIS C3306 許容電流(A)17(周囲温度30℃) 耐電圧1000V/1分間 標準条長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)75 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5 シース厚(mm)1 導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 線心数2心 短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0
1巻(100m)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ