絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ICOM(アイコム)のすべての商品

タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ストレート2ピンのライトユース向けタイピンマイクです。用途軽作業用仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番510-0275適合機種IC-4088D、4088、4008W質量(g)52
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷サブチャンネルPTT機能によりサイドキーにサブチャンネルを割り当てることでチャンネルの切り替え操作なしにメインチャンネルとサブチャンネルを切り替えることができます。通信内容を録音/再生することができます。グループ通話機能付です。用途飲食店やホテルなど。適合【中継器】IC-RP4130GW / IC-RP4150Wトラスコ品番258-5381幅(mm)47色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5アンテナサイズ(mm)150距離(km)【郊外通話】1~2【市街地通話】0.1~0.2
広帯域ハンディレシーバー(ブラック)
ICOM(アイコム)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。性能選択度:【WFM】150kHz以上/-6dB、【AM/FM】12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB質量(g)約200(本体/アンテナ/付属電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~+60(充電可能な温度範囲:0~+40)電圧(V)外部電源/定格4.5(使用範囲:4.5~6.3)チャンネル数通常メモリ:1300ch、 スキャンエッジメモリ:25組50ch、オートライトスキャン用メモリー:200ch分解能[周波数]5/6.25/(8.33)※/(9)※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz(※バンド/モードによっては選択できません。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×86×29.8(突起物を除く)消費電流(mA)[3.0V時]受信待ち受け時:65(typ)、AF定格出力時:130(typ)(外部スピーカー8Ω、バックライトOFF)、パワーセーブ時(1:4):30(typ)バッテリーDC 3V (単三形アルカリ乾電池×2)、DC 2.4V (単三形Ni-MH×2)周波数範囲0.100 ~ 252.895MHz 255.100 ~ 261.895MHz、266.100 ~ 270.895MHz 275.100 ~ 379.895MHz、382.100 ~ 411.895MHz 415.100 ~ 809.895MHz、834.100 ~ 859.895MHz 889.100 ~ 914.895MHz、960.100 ~ 1309.995MHzモードWFM/FM/AM端子アンテナ/SMA型受信方式トリプルスーパーヘテロダイン接地マイナスインピーダンス(Ω)アンテナ/50不平衡、低周波負荷/INT:16Ω、 EXT:8Ωバッテリーライフニッケル水素電池:約15時間(AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー(8Ω負荷)接続時)、アルカリ乾電池:約19時間(乾電池の種類により異なる)受信感度【FM】1.625MHz~4.995MHz : -10dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -12dBμ、30.000MHz~117.995MHz : -15dBμ、118.000MHz~246.995MHz : -15dBμ、247.000MHz~469.995MHz : -15dBμ、470.000MHz~832.995MHz : -10dBμ、833.000MHz~1029.995MHz : -11dBμ、1030.000MHz~1309.995MHz : -9dBμ、【WFM】76.000MHz~108.000MHz : -1dBμ、175.000MHz~221.995MHz : -1dBμ、470.000MHz~770.000MHz : 5dBμ、【AM】0.495MHz~4.995MHz : 2dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -3dBμ、118.000MHz~136.000MHz : -4dBμ、222.000MHz~246.995MHz : -4dBμ、247.000MHz~329.995MHz : -2dBμ中間周波数1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz、1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz低周波出力150mW以上:(DC3V/16Ω(内蔵スピーカー)/10%歪率時)、80mW(typ):(DC3V/8Ω(外部スピーカー)/10%歪率時)
VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用
ICOM(アイコム)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®;」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®;、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなどその他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号質量(kg)約1.5(本体のみ)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
車載型 特定小電力トランシーバー 同時通話 トランシーバー IC?MS5010 ICOM 無線機 インカム
ICOM(アイコム)¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷同時通話・交互通話・中継通話すべてに対応。中継装置としても運用できる車載型特定小電力無線機。主な特長。同時通話に加え、交互通話・中継通話に対応。交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。埃や水しぶきを気にせず使えるIP54の防塵・防まつ性能。同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。同時通話の相手を特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。3通りの通信方式に対応。電話のように送受話が同時に行える同時通話のほか、交互に送話する交互通話、中継装置を経由して広範囲をカバーする中継通話に対応。 用途に応じて3通りの通信方式を使い分けることができます。中継装置として動作。送受信をするだけでなく、中継通話の中継装置としても動作します。多彩な呼び出し機能。全体呼び出しに加え、あらかじめ設定したグループに属する無線機だけを呼び出すグループ呼び出しや、個別呼び出しにも対応しています。擬似3者通話機能。同時通話モード時、親局と子局の通話をほかの子局がモニタリングする擬似3者通話が可能。 通話する権利を子局間で移動できるので、3者で同時通話するような感覚で通話できます。 また、複数の無線機をいっせいに呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能も備えています。MCA機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA(マルチチャンネルアクセス)機能を搭載しています。緊急呼び出し機能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録しておいた通話先に迅速な連絡が可能です。秘話機能。16通りの秘話コードによる秘話機能を搭載。第三者からの通話傍受の可能性を軽減します。防塵・防まつ。IP54の防塵・防まつ性能なので、粉塵のなかや水しぶきが飛ぶような場所でも気にせず使うことができます。豊富なオプション。デスクトップマイクやマグネット台付きマイク、スピーカーマイク(単信、半複信時)など、運用スタイルに合わせて選べる豊富なオプションをラインナップしています。その他の機能。パワーオン自動接続機能、自動再接続機能、受信専用機能、コンパンダ機能、電源電圧12V/24V対応、ポケットビープ®;機能、マイク感度設定機能、スキャン機能、電波強度表示機能など用途建設・工事付属品外部スピーカー (SP-35)質量(g)約884温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数単信 20ch、半複信 27ch、複信 27ch+1ch(制御ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0×29.0×180.0 ※突起物含まず電源電圧(V)DC13.8±10%、26.4±10%通信方式単信・半複信・複信方式送信出力10mW(+20%、-50%)、1mW(+20%、-50%)消費電流送信時:単信・半複信 0.25A/0.20A (13.8V/26.4V時)、複信 1.00A/0.80A (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大、受信時:単信・半複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時)、複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大音声出力4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)
防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷IP67の防塵・防水性能対応製品IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10質量(g)145コネクタ形状2ピンL型コネクターケーブル長(mm)490(カールした最短状態)防水性IP67
リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷防水。IP510H専用バッテリーパック対応製品IP510H電圧(V)7.2公称電流容量(mAh)【minimum】1910【typical】2010
ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースL(BP-220N/BP-221に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケースに入れた状態で充電可能対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
充電用USBケーブル OPC-2480
ICOM(アイコム)¥599税込¥6591個当日出荷USBケーブル(Type-A - Type-C)。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2
OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)
ICOM(アイコム)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷マイクロホン延長ケーブル。モジュラープラグ部は防水仕様対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源
ICOM(アイコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント
ICOM(アイコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷IP54防塵防滴性能。Φ36mmスピーカーを搭載。エマージェンシーボタンを装備質量(g)約190コネクタ形状8ピンモジュラープラグケーブル長(mm)870(カールした最短状態)防水性IP54
アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP)ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J
ICOM(アイコム)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。感度スケルチ:-12dBμ Typ.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7連続使用時間(時間)約12消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)防塵防水性能IP57送信出力5W、1Wスピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)変調方式リアクタンス変調電波型式F3E
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020
ICOM(アイコム)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
連結レピーター用接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷中継器動作時の連結ケーブルです。 中継器動作をしているIC-4188Dを連結し、コンクリートの壁など電波を通しにくいところは、当製品(有線ケーブル)で通過させます。用途連結レピータ用接続ケーブルトラスコ品番510-0534適合機種IC-4188D質量(g)25
接話タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。仕様IC-4800用接話タイピン型マイクロホントラスコ品番510-0097質量(g)45
小型スピーカーマイク
ICOM(アイコム)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷2ピンストレートコネクターのスピーカーマイクです。トラスコ品番510-0291適合機種IC-4088シリーズ質量(g)40
ハードケース (IC‐4800用)
ICOM(アイコム)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ハードケースSサイズです。用途BP-246/274/268装着時に使用トラスコ品番510-0429適合機種4810/DPR6質量(g)38
スイッチユニット
ICOM(アイコム)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。トラスコ品番510-0666適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)60
イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。用途ヘルメット着用での作業用、HS-92(別売品)と接続しての使用トラスコ品番509-9820質量(g)50ジャック径(Φmm)2.5
トランシーバー用緊急用乾電池ケース
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷トラスコ品番298-1637質量(g)50対応機種IC-4855使用電池単3形アルカリ乾電池2本
アイコム IC-IP500H用 アンテナ 3310005071 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TH-81F-SMA(M)-D