絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- モノタロウ(266)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,604)
- ユニット(1,462)
- カツイチ(1,276)
- 光(993)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](972)
- エスコ(946)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- つくし工房(813)
- マリンテック(811)
- 日本緑十字社(744)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(485)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(415)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
トランシーバー用イヤホン
ICOM(アイコム)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
リチウムイオンバッテリーパック
ICOM(アイコム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付けていることを感じさせない小型タイプ用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
IC-4300用小型イヤホンマイク
ICOM(アイコム)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
アイコム ACアダプターBC-186
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷出力電圧DC6V、電流2A用途BC-200用適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S質量(g)100
タイピンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
トランシーバー用イヤホンマイク
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などトラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
特定小電力トランシーバー IC-4310
ICOM(アイコム)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)通信方式交互通話/中継通話送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用周波数(MHz)400帯
アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000防水性本体装着時 防水
IC-4310用小型イヤホンマイク
ICOM(アイコム)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷トラスコ品番401-0035適合機種IC-4400、IC-4400L、IC-4310、IC-4310L、IC-4310R、IC-4310S質量(g)85ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
防水型スピーカーマイク
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。用途屋外のほか、水気のある使用環境に。トラスコ品番510-0283質量(g)120対応機種IC-DPR6
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様マイク、イヤホン一体型トラスコ品番835-7392質量(g)52品名小型イヤホンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-78
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム
ICOM(アイコム)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
小型スピーカーマイクロホン
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。トラスコ品番510-0356適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型スピーカーマイクロホン質量(g)40
アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM
ICOM(アイコム)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用)
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器
ICOM(アイコム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷トラスコ品番401-0019適合機種IC-4300種別2口充電器(5台まで連結可)質量(g)184アズワン品番64-9538-67
1口タイプ充電器
ICOM(アイコム)¥2,798税込¥3,0781個欠品中仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8432適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別一口充電器(ACアダプター付)質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×1ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホントラスコ品番835-7387質量(g)36品名タイピン型マイクロホン対応機種IC-DPR6
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約117(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能防塵防水性能IP67送信出力10mWスピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
リチウムイオンバッテリー
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージ
ICOM(アイコム)¥28,980税込¥31,8781セット欠品中携帯電話と異なり、一度の操作で多人数に瞬時に情報を伝えることができます。通話をしたい人同士であらかじめチャンネルなどを設定しておくことで、何人にでもワンタッチで素早く情報共有できます。 無線機は、山間部などの携帯電話の圏外となる場所でも通話することができます。 大規模災害時など、電話がつながりにくくなることがあります。無線機は、中継設備なしに無線機同士で直接話せるため、いざという時の素早い情報共有にも適しています。 IC-DRC1MKIIは、免許や資格、通話料が一切不要。買ったその日からどなたでも気軽に使えます。 リクエストを送信することで、通信相手の無線機を10秒間送信状態にし、周辺の音声をモニタリングすることができます。 GPSを搭載し、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示することが可能。また、無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります。 情報を伝えるだけでなく、集めるツールとしても活用可能。FM補完放送も受信できます。 ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。 新型のスピーカー/アンテナ/ベルトクリップでより快適な通信を実現! 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール(R)」を噴霧しています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。付属品回転式ベルトクリップ(MBB-6)・アンテナ(FA-S45V)・バッテリー(BP-286)・ACアダプタ (BC-232)・USBケーブル(OPC-2394)質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時)種類特定小電力チャンネル数18チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナ除く)準拠規格ARIB規格STD-T99 付録2消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>250以下通信方式単信・単向・同報方式充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375電波形式F1E、F1D防塵防水性能IP54(保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの)送信出力500mW使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)符号化方式音声:TOKUDER(R)変調方式デジタル4値FSK方式音声出力内部:500mW(8Ω、10%歪時)、外部:150mW以上(8Ω、10%歪時)動作温度範囲(℃)-10~+50
空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW
ICOM(アイコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷空気伝導ヘッドセット種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
小型スピーカーマイクロホン
ICOM(アイコム)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7390質量(g)136品名小型スピーカーマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-79














































![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)