特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
428件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載型業務無線機のコマンドマイク。28Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約200 コネクタ形状モジュラー ケーブル長(mm)860(カールした最短状態) 防水性IP54(本体装着時 )
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

テンキーで相手局指定や呼び出しが可能。テンキーでメッセージの編集が可能。防塵防噴流(IP55)
質量(g)約250 コネクタ形状モジュラータイプ ケーブル長(mm)約850(カールした最短状態) 防水性IP55(本体装着時)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP) ケーブル長(m)約1 防水性IP54(イヤホンジャック部は除く) イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
特価
10,800 税込11,880
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電タイマー機能による各種保護機能。リーダーソフトRS-BC225により各種設定の変更およびバッテリー情報のリスト表示が可能。USBケーブル(市販品:A-microBタイプ)によりRS-BC225がインストールされたパソコンへ接続
温度範囲(℃)充電:+15~+40 入力電圧(V)DC12~16 電流(mA)充電:925~1050
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

充電タイマー機能による各種保護機能。自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-127付属
温度範囲(℃)充電:+10~+40 入力電圧(V)DC12~16 電流(mA)充電:840
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
温度範囲(℃)充電:15~40 入力電圧(V)DC12~DC16 電流(mA)充電:880
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

仕様●ケーブル長:約107cm●コネクタ形状:USB micro B-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。 アズワン品番67-0392-72
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。シガレットライターから携帯型タイプの無線機に給電するケーブル。DC-DCコンバーター内蔵。
仕様●DCプラグ口径:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm●ケーブル長:1000mm●INPUT:DC12-24V●OUTPUT:DC11V/3.0A●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。 アズワン品番67-0391-06
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

。IC-705付属スピーカーマイクロホン。リモコン機能付き。高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用。UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備。独立仕様のマイクとスピーカープラグ
仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130g アズワン品番67-0392-67
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

HF/50MHz IC-705専用オートアンテナチューナーAH-705用同軸ケーブル
仕様●ケーブル長:5m●コネクタ形状:BNC端子 アズワン品番67-0392-71
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様●ケーブル長:106cm●コネクタ形状:USB Type C-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。 アズワン品番67-0392-73
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 最高水準の防水性能 コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。 コンパクト&スリムなデザイン 手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。 バッテリーの持続時間 BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書 質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む) 種類国際VHFトランシーバー 使用温度範囲(℃)-20~+60 チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30 連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時 周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275 防塵防水性能IPX8 送信出力5W、3W、1W インピーダンス(Ω)空中線:50 受信感度-13dBμ(12dB SINAD) 電波型式F3E
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書 質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む) 種類国際VHFトランシーバー 使用温度範囲(℃)-20~+60 チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。 感度スケルチ:-12dBμ Typ. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7 連続使用時間(時間)約12 消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー) 消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時) 周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む) 防塵防水性能IP57 送信出力5W、1W スピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡) 受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時) 変調方式リアクタンス変調 電波型式F3E
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

IC-MS4880用アンテナです。
用途IC-MS4880用 トラスコ品番208-3945 適合機種IC-MS4880 幅(mm)80 品名マグネット基台付アンテナ 奥行(mm)800 アンテナサイズ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


マグネット基台付で、金属部分に接着固定できます。IC-MS4880用マグネットマイクです。
トラスコ品番509-9731 適合機種IC-MS4880 質量(g)530 品名マグネットマイク
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷




1個
6,898 税込7,588
当日出荷






1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15) トラスコ品番509-9871 質量(g)34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。 ステンレス製で丈夫なうえ、噛む力も強力です。
トラスコ品番510-0500 適合機種BP-219、220N 質量(g)74
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

ストレート2ピンのライトユース向けタイピンマイクです。
用途軽作業用 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番510-0275 適合機種IC-4088D、4088、4008W 質量(g)52
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。
仕様イヤホン(EH-15)付 トラスコ品番510-0101 適合機種IC-4088D、4088、4008W 質量(g)62
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ICOM(アイコム)6連卓上急速充電器
本機1台で無線機を6台充電できます。
用途IC-4800、D400S用 トラスコ品番509-9714 適合機種IC-4810/DPR6 質量(kg)2
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
99 税込109
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷