選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
トラスコ品番336-8491
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT
種別リチウムイオンバッテリーパック
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-10~+50
温度範囲(℃)(充電)0~40
出力電圧(V)3.7
使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)
バッテリー容量(mAh)750
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)
質量(g)203
仕様安全タイマー:8時間
トラスコ品番336-8416
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別二口充電器(5台まで連結可能)
使用温度範囲(℃)0~40
充電時間約5時間30分
電流(mA)(充電)150×2
ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了
充電電圧(V)DC4.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様安全タイマー:8時間
トラスコ品番336-8432
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別一口充電器(ACアダプター付)
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)
充電時間約5時間30分
電流(mA)(充電)150×1
ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了
充電電圧(V)DC4.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型ポケットサイズです。
スキャン機能を搭載しています。
小型ポケットサイズ
IP67の防塵・防水性能
スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場
仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)
セット内容ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)81
奥行(mm)26.5
電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など
イヤホン形状開放型
トラスコ品番336-8475
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別小型イヤホンマイクロホン
質量(g)52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
質量(g)約148(BP-258装着時)
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1
消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)
周波数範囲(Hz)400帯
通信方式交互通話/中継通話
防塵防水性能IP54
送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)
スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)
BluetoothVer.5.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ
同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番336-8467
質量(g)40
対応機種IC-4100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-4188D
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
仕様BC-181用
トラスコ品番336-8424
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別BC-181用ACアダプター
質量(g)176
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合HS-99、HS-94、HS-95、HS-97
トラスコ品番336-8459
質量(g)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
質量(g)40
トラスコ品番510-0356
種別小型スピーカーマイクロホン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番267-9476
適合機種IC-4110/IC-4188D
幅(mm)30
色黒
高さ(mm)70
品名ベルトクリップ
奥行(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥909
税込¥1,000
当日出荷
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)
ロングアンテナで安定した通話ができます。
大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー
仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番451-6338
材質ポリカーボネイト
色ブラック
質量(g)154
出力10mW/1mW(切替可能)
電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5
アンテナサイズ(mm)170
バッテリーBP-258
通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
使用充電器BC-180、BC-181
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
本機1台で無線機を6台充電できます。
用途IC-4800、D400S用
トラスコ品番509-9714
適合機種IC-4810/DPR6
質量(kg)2
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に
種類特定小電力
通信方式交互通話/中継通話
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数(MHz)400帯
送信出力10mW(20%~-50%)
スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
使用温度範囲(℃)-10~50
関連キーワード