5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50 コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5 ケーブル長(cm)12.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730 質量(g)320 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5 インピーダンス 周波数帯域(kHz)再生:fo~20 音圧レベル(dB)出力:85 最大入力(W)7 定格入力(W)5
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

吸盤式マウントベース。接着跡が残らない吸盤式。自由度の高い角度調整が可能
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H、(アマチュア無線機器)IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15 インピーダンス180Ω ケーブル長(mm)1000 イヤホン形状インナーイヤー プラグ径(Φmm)ストレート :3.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷