26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番300-0877 適合本体IC-4110 質量(g)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

イヤホン形状開放型 トラスコ品番401-0027 適合機種IC-4300 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)55 アズワン品番64-9538-69
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など イヤホン形状密閉型 トラスコ品番336-8467 質量(g)40 対応機種IC-4100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状密閉型 対応機種IC-4810、IC-4500 プラグΦ直径2.5 ケーブル長(cm)約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-272) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く 連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料(1.17MB) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く) 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料(1.17MB) 無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など イヤホン形状開放型 トラスコ品番336-8475 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様マイク、イヤホン一体型 トラスコ品番835-7392 質量(g)52 品名小型イヤホンマイクロホン 対応機種IC-DPR3/DPR30 アズワン品番64-9538-78
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。
仕様イヤホン(EH-15)付 トラスコ品番510-0101 適合機種IC-4088D、4088、4008W 質量(g)62
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番336-8483 適合本体IC-4110 質量(g)40
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15 インピーダンス180Ω ケーブル長(mm)1000 イヤホン形状インナーイヤー プラグ径(Φmm)ストレート :3.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H 備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。 コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャック ケーブル長(mm)115
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応 防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクター イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極 ケーブル長(m)約1 防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター 質量(g)約50 ケーブル長(m)約1 防水性IP54 イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など トラスコ品番298-1645 適合本体IC-4100、IC-4110 質量(g)127
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP) ケーブル長(m)約1 防水性IP54(イヤホンジャック部は除く) イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
特価
10,800 税込11,880
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
質量(g)204 コネクタ形状14ピン スプリング式 ケーブル長(mm)300(カールした最短状態) 防水性IP68(本体装着時)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 クラス最軽量の小型サイズ 長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。 防塵・防水・タフ 防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。 断線検出機能搭載 電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。 電池・バッテリーの持続時間 アルカリ単三乾電池 37時間程度 BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書 質量(g)約125(BP-260装着時) 種類特定小電力トランシーバー 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260 チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く) 周波数範囲(MHz)400 防塵防水性能IP67 送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W) スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) アンテナロングアンテナ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15) トラスコ品番509-9871 質量(g)34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15) トラスコ品番510-0089 質量(g)34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷