30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など イヤホン形状開放型 トラスコ品番336-8475 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に 種類特定小電力 通信方式交互通話/中継通話 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く) チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 使用周波数(MHz)400帯 送信出力10mW(20%~-50%) スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) 電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池) 消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) 使用温度範囲(℃)-10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場 仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売) セット内容ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)81 奥行(mm)26.5 電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売) 距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番336-8483 適合本体IC-4110 質量(g)40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

質量(g)約148(BP-258装着時) 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1 消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時) 周波数範囲(Hz)400帯 通信方式交互通話/中継通話 防塵防水性能IP54 送信出力10mW/1mW(+20%~-50%) スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時) BluetoothVer.5.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番300-0877 適合本体IC-4110 質量(g)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く) 使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧) 質量(g)203 仕様安全タイマー:8時間 トラスコ品番336-8416 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別二口充電器(5台まで連結可能) 使用温度範囲(℃)0~40 充電時間約5時間30分 電流(mA)(充電)150×2 ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V)DC4.2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

VE-PG4と同時通話用無線機の親機(IC-MS4880)を接続するケーブル。
対応製品IC-4880/IC-MS4880、VE-PG4、VE-PG3 ケーブル長(m)約5 コネクタ形状D-Sub(15ピン) ⇔ 圧接用4極プラグ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

IP67の防塵・防水性能
対応製品IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10 質量(g)145 コネクタ形状2ピンL型コネクター ケーブル長(mm)490(カールした最短状態) 防水性IP67
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現。本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能。VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能。メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル。製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能。停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能。気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能。ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など
付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク 質量(g)約700(付属品除く) 電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除く インターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽) 動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃ 低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

手軽に確実に装着できるヘッドセット。耳にやさしくフィットするスピーカー部
コネクタ形状プラグ形状(平型4極プラグ) ケーブル長(mm)315
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
対応製品IP510H 備考ACアダプターBC-228が必要 温度(℃)【充電時】15~40 入力電圧(V)12~15 DC 電流(mA)【充電】840
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載
対応製品IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT 備考N/A 温度範囲(℃)【充電時】10~+40 入力電圧(V)DC12-16 電流(mA)【充電】840
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。周囲の雑音をシャットアウトするノイズリダクション機能。送信、受信時の音声から、雑音を減少させ、クリアな通話を実現します。騒音が発生する現場で大きな効果を発揮します。音声を聞き取りやすくするイコライザ機能を装備。音声周波数の特性を調整し、送信時のマイク、受信時のスピーカー音声の高音、中音、低音を強調し、聞き取りやすくします。屋外での運用や、水しぶきのかかるような環境でも安心できるIP54の防塵・防まつ性能。ドアのない重機などに搭載しても、小雨や水での車内清掃時の水しぶきを気にせず使うことができます。漢字表示も見やすい高精細な液晶画面。フルドットディスプレイによる高精細な漢字表示が可能。ディスプレイのバックライトのカラー(ホワイト、アンバー、グリーン、ブルー)、明るさ、コントラストを設定することもできます。使い方にあわせて設定できる便利な通話制限機能モード。 <同時通話モード>。親機対各子機、各子機間の同時通話ができる通常の同時通話モードです。親機と各子機間で同時通話を行います。<PTT送信モード>。親機対各子機間の同時通話モードです。子機間どうしの通話は許可しません。親機と各子機間で同時通話を行います。親機側で作業を主導するときに便利なモードです。<中継動作モード>。各子機間どうしの同時通話を許可するモードです。親機からの通話は許可しません。子機間で同時通話を行います。子機どうしで協調して作業するときに便利なモードです。<送信禁止モード>。親機からの通話と各子機間の同時通話を禁止するモードです。子機から通話を親機でモニターします。子機間どうしの同時通話や親機からの通話は許可しません。子機からの作業を主導するときに便利なモードです。子機の台数を制限することなく、全員で情報共有ができるオートチャンネルモードによる疑似3者同時通話機能。<オートチャンネルモード>。親機が空いているチャンネルを指定し、子機はチャンネルを自動的に選択し、親機対子機間の同時通話モードを実現します。親機と子機の通話をほかの子機がモニターすることが可能です。複数の無線機を一斉に呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能を備えています。子機の台数を制限することなく、グループ内の子機なら誰でも同時通話に参加できます。外部拡声器との接続が可能。受信アッテネーターにより強力な信号による音のひずみを低減。IC-5880と共通する音声秘話機能。4段階でマイク感度の調整が可能。電源電圧の低下を知らせる警告機能。通話通知ビープにより子機が通話圏内にいるかお知らせ。従来機IC-MS4880との互換性を確保しながらも、体積比で約20%の小型化を実現。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(受信)、454MHz帯/24チャンネル(送信) 付属品電源ケーブル、外部スピーカー SP-35H、モービルブラケット、ほか 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×45×146 ※突起物を除く 電源電圧(V)DC 13.8 ±15% および DC 26.4 ±15% 通信方式複信方式 消費電流(A)1.5以下 防塵防水性能IP54(背面 ・ 底面は除く) 送信出力1mW +20% -50% 受信感度【12dB SINAD】-3dBμV(-110dBm)emf 以下 電波型式F3E 低周波出力2.0W以上 (4Ω10%歪時)
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター 質量(g)約50 ケーブル長(m)約1 防水性IP54 イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP) ケーブル長(m)約1 防水性IP54(イヤホンジャック部は除く) イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
特価
10,800 税込11,880
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。急な雨や水場での使用も安心なIP67の防塵・防水性能を実現。最高水準の防塵・防水性能IP67を実現。雨天や土埃が舞う環境でも気にせず使えます。作業中も気にならない軽量/コンパクト&堅牢ボディ。51.4 (W) × 95.5 (H) × 26.0 (D) mm (BP-238N含む、突起物除く)のコンパクトボディは、わずか155g(BP-304A装着時)と非常に軽量。かさばらず、携帯しやすいトランシーバーです。通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。付属のリチウムイオン電池パックで約15時間の使用が可能。呼出ブザーによりヘッドセット等を外した状態でも呼出されたことを確認できます。5 段階でマイク感度の調整が可能。周囲のノイズを低減し、通話だけをクリアに浮かびあがらせるコンパンダ機能を搭載。誤操作を防ぐことができるキーロック機能。バッテリー残量をLCD表示と警告音によりお知らせ。従来機の IC-4880 と通話互換。IC-4880のヘッドセットがそのまま使用可能。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(送信)、454MHz帯/24チャンネル(受信) 付属品バッテリーパック BP-304A、キャリングケース LC-196、アンテナ 質量(g)約155(BP-304A及びアンテナを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26.0 ※突起物を除く 電源電圧(V)DC 3.7 ±10% 通信方式複信方式 防塵防水性能IP67 送信出力1mW +20% -50% 消費電流260mA以下 受信感度【12dB SINAD】-12dBμV (-119dBm)以下 電波型式F3E 低周波出力10mW以上 (33Ω10%歪時)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

同時通話・交互通話・中継通話すべてに対応。中継装置としても運用できる車載型特定小電力無線機。主な特長。同時通話に加え、交互通話・中継通話に対応。交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。埃や水しぶきを気にせず使えるIP54の防塵・防まつ性能。同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。同時通話の相手を特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。3通りの通信方式に対応。電話のように送受話が同時に行える同時通話のほか、交互に送話する交互通話、中継装置を経由して広範囲をカバーする中継通話に対応。 用途に応じて3通りの通信方式を使い分けることができます。中継装置として動作。送受信をするだけでなく、中継通話の中継装置としても動作します。多彩な呼び出し機能。全体呼び出しに加え、あらかじめ設定したグループに属する無線機だけを呼び出すグループ呼び出しや、個別呼び出しにも対応しています。擬似3者通話機能。同時通話モード時、親局と子局の通話をほかの子局がモニタリングする擬似3者通話が可能。 通話する権利を子局間で移動できるので、3者で同時通話するような感覚で通話できます。 また、複数の無線機をいっせいに呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能も備えています。MCA機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA(マルチチャンネルアクセス)機能を搭載しています。緊急呼び出し機能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録しておいた通話先に迅速な連絡が可能です。秘話機能。16通りの秘話コードによる秘話機能を搭載。第三者からの通話傍受の可能性を軽減します。防塵・防まつ。IP54の防塵・防まつ性能なので、粉塵のなかや水しぶきが飛ぶような場所でも気にせず使うことができます。豊富なオプション。デスクトップマイクやマグネット台付きマイク、スピーカーマイク(単信、半複信時)など、運用スタイルに合わせて選べる豊富なオプションをラインナップしています。その他の機能。パワーオン自動接続機能、自動再接続機能、受信専用機能、コンパンダ機能、電源電圧12V/24V対応、ポケットビープ®機能、マイク感度設定機能、スキャン機能、電波強度表示機能など
用途建設・工事 付属品外部スピーカー (SP-35) 質量(g)約884 温度範囲(℃)-10~+50 チャンネル数単信 20ch、半複信 27ch、複信 27ch+1ch(制御ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0×29.0×180.0 ※突起物含まず 電源電圧(V)DC13.8±10%、26.4±10% 通信方式単信・半複信・複信方式 送信出力10mW(+20%、-50%)、1mW(+20%、-50%) 消費電流送信時:単信・半複信 0.25A/0.20A (13.8V/26.4V時)、複信 1.00A/0.80A (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大、受信時:単信・半複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時)、複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大 音声出力4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力) 付属品リチウムイオン充電池 BP-304 / ACアダプタUSBタイプ BC-248 / ベルトクリップ MB-127 ※アンテナは取外し不可 質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時) チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15) 電源電圧(V)3.7 ±10% 時間使用可能:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON) / 約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。 送信出力2W※/1W/0.5W +20% ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません) サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 消費電流送信:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下 / 待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時) 送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375 受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力) 付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙 質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時) チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時) 電源電圧(V)7.4±10% 時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。 周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz 送信出力5W (1W) +20% -50% サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡 消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など トラスコ品番298-1645 適合本体IC-4100、IC-4110 質量(g)127
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

適合機種IC-4300 質量(g)184 トラスコ品番401-0019 種別2口充電器(5台まで連結可) アズワン品番64-9538-67
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用 トラスコ品番510-0402 質量(g)62
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に 仕様免許・資格要不要:不要 付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書 トラスコ品番598-1028 セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64) 幅(mm)56 高さ(mm)92 奥行(mm)29 電源(V)7.4±10% チャンネル数97CH(上空15CH) 保護等級IP67/66/55/54 出力(mW)(音声)1000 アンテナ長:105(mm) 距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

イヤホン形状開放型 トラスコ品番401-0027 適合機種IC-4300 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)55 アズワン品番64-9538-69
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

関連カテゴリ