イヤホン形状開放型
トラスコ品番401-0027
適合機種IC-4300
種別小型イヤホンマイクロホン
質量(g)55
アズワン品番64-9538-69
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状密閉型
対応機種IC-4810、IC-4500
プラグΦ直径2.5
ケーブル長(cm)約50
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番401-0035
適合機種IC-4300
質量(g)85
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ
同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番336-8467
質量(g)40
対応機種IC-4100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など
イヤホン形状開放型
トラスコ品番336-8475
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別小型イヤホンマイクロホン
質量(g)52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
イヤホン形状開放型
トラスコ品番334-6587
質量(g)52
対応機種IC-4077S
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
イヤホン形状開放型
トラスコ品番406-0075
適合機種IC-4500
質量(g)130
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。
同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67
色ブラック
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。
従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。
同時通話・多重通話に対応。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-272)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く
連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
仕様マイク、イヤホン一体型
トラスコ品番835-7392
質量(g)52
品名小型イヤホンマイクロホン
対応機種IC-DPR3/DPR30
アズワン品番64-9538-78
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。
仕様イヤホン(EH-15)付
トラスコ品番510-0101
適合機種IC-4088D、4088、4008W
質量(g)62
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど
イヤホン形状耳かけ型
仕様左右両耳対応
トラスコ品番336-8483
適合本体IC-4110
質量(g)40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番510-0119
質量(g)52
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15
インピーダンス180Ω
ケーブル長(mm)1000
イヤホン形状インナーイヤー
プラグ径(Φmm)ストレート :3.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H
備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。
コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャック
ケーブル長(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応
防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクター
イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
ケーブル長(m)約1
防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)
対応機種:HS-99 耳掛け型イヤホンマイク
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター
質量(g)約50
ケーブル長(m)約1
防水性IP54
イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状耳かけ型
仕様左右両耳対応
トラスコ品番300-0877
適合本体IC-4110
質量(g)58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など
トラスコ品番298-1645
適合本体IC-4100、IC-4110
質量(g)127
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP)
ケーブル長(m)約1
防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)
イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
質量(g)204
コネクタ形状14ピン スプリング式
ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)
防水性IP68(本体装着時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
クラス最軽量の小型サイズ
長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。
防塵・防水・タフ
防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。
断線検出機能搭載
電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。
電池・バッテリーの持続時間
アルカリ単三乾電池 37時間程度
BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約125(BP-260装着時)
種類特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
周波数範囲(MHz)400
防塵防水性能IP67
送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
アンテナロングアンテナ
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
イヤホン形状密閉型
付属品イヤホン(EH-15)
トラスコ品番297-9829
質量(g)25
対応機種IC-4855
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)
トラスコ品番510-0089
質量(g)34
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)
トラスコ品番509-9871
質量(g)34
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード