選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)
付属品リチウムイオン充電池 BP-304 / ACアダプタUSBタイプ BC-248 / ベルトクリップ MB-127 ※アンテナは取外し不可
質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)-20~+60
出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)
チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)
電源電圧(V)3.7 ±10%
時間使用可能:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON) / 約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。
送信出力2W※/1W/0.5W +20% ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)
サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
消費電流送信:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下 / 待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)
送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375
受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)
付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙
質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)-20~+60
出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)
チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ
感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)
電源電圧(V)7.4±10%
時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。
周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz
送信出力5W (1W) +20% -50%
サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡
消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状耳かけ型
仕様左右両耳対応
トラスコ品番300-0877
適合本体IC-4110
質量(g)58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード