8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICOM(アイコム)中継装置
特定小電力トランシーバー用中継装置です。通信距離を2倍に広げることが可能です。ACアダプターで使用可能
仕様●本体サイズ(mm):W156×D126×H37.6●重量:320g アズワン品番66-0009-35
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場 仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売) セット内容ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)81 奥行(mm)26.5 電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売) 距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブチャンネルPTT機能によりサイドキーにサブチャンネルを割り当てることでチャンネルの切り替え操作なしにメインチャンネルとサブチャンネルを切り替えることができます。通信内容を録音/再生することができます。グループ通話機能付です。
用途飲食店やホテルなど。 適合【中継器】IC-RP4130GW / IC-RP4150W トラスコ品番258-5381 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)81 奥行(mm)26.5 アンテナサイズ(mm)150 距離(km)【郊外通話】1~2【市街地通話】0.1~0.2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。急な雨や水場での使用も安心なIP67の防塵・防水性能を実現。最高水準の防塵・防水性能IP67を実現。雨天や土埃が舞う環境でも気にせず使えます。作業中も気にならない軽量/コンパクト&堅牢ボディ。51.4 (W) × 95.5 (H) × 26.0 (D) mm (BP-238N含む、突起物除く)のコンパクトボディは、わずか155g(BP-304A装着時)と非常に軽量。かさばらず、携帯しやすいトランシーバーです。通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。付属のリチウムイオン電池パックで約15時間の使用が可能。呼出ブザーによりヘッドセット等を外した状態でも呼出されたことを確認できます。5 段階でマイク感度の調整が可能。周囲のノイズを低減し、通話だけをクリアに浮かびあがらせるコンパンダ機能を搭載。誤操作を防ぐことができるキーロック機能。バッテリー残量をLCD表示と警告音によりお知らせ。従来機の IC-4880 と通話互換。IC-4880のヘッドセットがそのまま使用可能。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(送信)、454MHz帯/24チャンネル(受信) 付属品バッテリーパック BP-304A、キャリングケース LC-196、アンテナ 質量(g)約155(BP-304A及びアンテナを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26.0 ※突起物を除く 電源電圧(V)DC 3.7 ±10% 通信方式複信方式 防塵防水性能IP67 送信出力1mW +20% -50% 消費電流260mA以下 受信感度【12dB SINAD】-12dBμV (-119dBm)以下 電波型式F3E 低周波出力10mW以上 (33Ω10%歪時)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
その他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号 付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなど 質量(kg)約1.5(本体のみ) 電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く 対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース) インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4 動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと) 対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。周囲の雑音をシャットアウトするノイズリダクション機能。送信、受信時の音声から、雑音を減少させ、クリアな通話を実現します。騒音が発生する現場で大きな効果を発揮します。音声を聞き取りやすくするイコライザ機能を装備。音声周波数の特性を調整し、送信時のマイク、受信時のスピーカー音声の高音、中音、低音を強調し、聞き取りやすくします。屋外での運用や、水しぶきのかかるような環境でも安心できるIP54の防塵・防まつ性能。ドアのない重機などに搭載しても、小雨や水での車内清掃時の水しぶきを気にせず使うことができます。漢字表示も見やすい高精細な液晶画面。フルドットディスプレイによる高精細な漢字表示が可能。ディスプレイのバックライトのカラー(ホワイト、アンバー、グリーン、ブルー)、明るさ、コントラストを設定することもできます。使い方にあわせて設定できる便利な通話制限機能モード。 <同時通話モード>。親機対各子機、各子機間の同時通話ができる通常の同時通話モードです。親機と各子機間で同時通話を行います。<PTT送信モード>。親機対各子機間の同時通話モードです。子機間どうしの通話は許可しません。親機と各子機間で同時通話を行います。親機側で作業を主導するときに便利なモードです。<中継動作モード>。各子機間どうしの同時通話を許可するモードです。親機からの通話は許可しません。子機間で同時通話を行います。子機どうしで協調して作業するときに便利なモードです。<送信禁止モード>。親機からの通話と各子機間の同時通話を禁止するモードです。子機から通話を親機でモニターします。子機間どうしの同時通話や親機からの通話は許可しません。子機からの作業を主導するときに便利なモードです。子機の台数を制限することなく、全員で情報共有ができるオートチャンネルモードによる疑似3者同時通話機能。<オートチャンネルモード>。親機が空いているチャンネルを指定し、子機はチャンネルを自動的に選択し、親機対子機間の同時通話モードを実現します。親機と子機の通話をほかの子機がモニターすることが可能です。複数の無線機を一斉に呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能を備えています。子機の台数を制限することなく、グループ内の子機なら誰でも同時通話に参加できます。外部拡声器との接続が可能。受信アッテネーターにより強力な信号による音のひずみを低減。IC-5880と共通する音声秘話機能。4段階でマイク感度の調整が可能。電源電圧の低下を知らせる警告機能。通話通知ビープにより子機が通話圏内にいるかお知らせ。従来機IC-MS4880との互換性を確保しながらも、体積比で約20%の小型化を実現。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(受信)、454MHz帯/24チャンネル(送信) 付属品電源ケーブル、外部スピーカー SP-35H、モービルブラケット、ほか 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×45×146 ※突起物を除く 電源電圧(V)DC 13.8 ±15% および DC 26.4 ±15% 通信方式複信方式 消費電流(A)1.5以下 防塵防水性能IP54(背面 ・ 底面は除く) 送信出力1mW +20% -50% 受信感度【12dB SINAD】-3dBμV(-110dBm)emf 以下 電波型式F3E 低周波出力2.0W以上 (4Ω10%歪時)
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

中継器動作時の連結ケーブルです。 中継器動作をしているIC-4188Dを連結し、コンクリートの壁など電波を通しにくいところは、当製品(有線ケーブル)で通過させます。
用途連結レピータ用接続ケーブル トラスコ品番510-0534 適合機種IC-4188D 質量(g)25
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷