24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名刺サイズでパワーは2W、大きさと飛びのベストバランス。
仕様副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力) 付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)・USB充電ケーブル(micro-B USB)・ベルトクリップ・申請書類一式・取扱説明書など 寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず) 質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時 使用温度範囲(℃)ー20~+60 チャンネル数82ch+15ch[上空用チャンネル (S1 ~ S15)] 電源電圧(V)3.7 ±10% 消費電流(mA)[受信]【内部SP】1380以下【外部SP】480以下、[待受時]180以下( すべてBluetooth機能OFF時) 消費電流(A)[送信時]2. 0以下(2W)、1. 5以下(1W)、1. 0以下(0. 5W) 使用時間約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約 9時間(パワーセーブ機能OFF時) 送信出力2W/1W/0.5W +20% ー50%[上空用チャンネルでは使用できません] スピーカー出力(mW)内部SP 1000以上(10%歪時)/外部SP 100以上(10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375/351.20000~351.38125/351.03125~351.10000/351.20000~351.63125/351.10625~351.19375/ 受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力) 付属品リチウムイオン充電池 BP-304 / ACアダプタUSBタイプ BC-248 / ベルトクリップ MB-127 ※アンテナは取外し不可 質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時) チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15) 電源電圧(V)3.7 ±10% 時間使用可能:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON) / 約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。 送信出力2W※/1W/0.5W +20% ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません) サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 消費電流送信:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下 / 待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時) 送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375 受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力) 付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙 質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時) チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時) 電源電圧(V)7.4±10% 時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。 周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz 送信出力5W (1W) +20% -50% サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡 消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用。 トラスコ品番510-0445 適合機種IC-DPR6 質量(g)25 品名ハードケースS 種類デジタル簡易無線登録局
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。
用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用 トラスコ品番180-6789 幅(mm)95 容量60(min./mAh) 奥行(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用 トラスコ品番835-7391 質量(g)38 品名タイピンマイクロホン 対応機種IC-DPR3/DPR30 アズワン品番64-9610-41
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用 トラスコ品番835-7390 質量(g)136 品名小型スピーカーマイクロホン 対応機種IC-DPR3/DPR30 アズワン品番64-9538-79
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730 質量(g)320 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5 インピーダンス 周波数帯域(kHz)再生:fo~20 音圧レベル(dB)出力:85 最大入力(W)7 定格入力(W)5
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H 備考電子ロック式 コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプ ケーブル長(mm)770(無線機側)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用
対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H 備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。 コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャック ケーブル長(mm)115
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BT インピーダンス32Ω ケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215 イヤホン形状カナル プラグ径(Φmm)ストレート :2.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

マイクロホン延長ケーブル。モジュラープラグ部は防水仕様
対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1 コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケット ケーブル長(mm)2500 防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4 ケーブル長(m)約5 コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFT インピーダンス680Ω プラグ3ピンプラグ ケーブル長(mm)1000 イヤホン形状カナル
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H 備考電子ロック式 コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクター ケーブル長(mm)770
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010 寸法(mm)160×200×140(突起物含まず) 質量(g)2200 出力DC 13.8V 7A ケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50 コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5 ケーブル長(cm)12.5
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880 備考ロック式 コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクター ケーブル長(mm)約750(無線機側)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

簡単な手続きで使える2Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます
仕様●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●その他環境及び安全規格:RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350L プラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続 ケーブル長(mm)423 イヤホン形状カナル
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷