選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に
種類特定小電力
通信方式交互通話/中継通話
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数(MHz)400帯
送信出力10mW(20%~-50%)
スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
使用温度範囲(℃)-10~50
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)
ロングアンテナで安定した通話ができます。
大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー
仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番451-6338
材質ポリカーボネイト
色ブラック
質量(g)154
出力10mW/1mW(切替可能)
電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5
アンテナサイズ(mm)170
バッテリーBP-258
通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
使用充電器BC-180、BC-181
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型ポケットサイズです。
スキャン機能を搭載しています。
小型ポケットサイズ
IP67の防塵・防水性能
スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場
仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)
セット内容ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)81
奥行(mm)26.5
電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
質量(g)約148(BP-258装着時)
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1
消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)
周波数範囲(Hz)400帯
通信方式交互通話/中継通話
防塵防水性能IP54
送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)
スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)
BluetoothVer.5.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
クラス最軽量の小型サイズ
長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。
防塵・防水・タフ
防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。
断線検出機能搭載
電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。
電池・バッテリーの持続時間
アルカリ単三乾電池 37時間程度
BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約125(BP-260装着時)
種類特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
周波数範囲(MHz)400
防塵防水性能IP67
送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
アンテナロングアンテナ
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード