カテゴリ

  • 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • オカムラ(岡村製作所)(232)
  • ParkerTAIYO(84)
  • SMC(46)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • 富士通(20)
  • エスコ(18)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • Intelligent LED Solutions(6)
  • Ducati Energia(6)
  • StarTech.com(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • マキテック(4)
  • ケープ(4)
  • BOURNS(4)
  • カシオ計算機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • IKA(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000h100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用 ICOM(アイコム)無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用ICOM(アイコム)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)HDMI端子に出力できるUSBポートを装備USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター有線LAN:ギガビットイーサネットに対応その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど
用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
ICOM LC-181 ソフトケース ICOM(アイコム)ICOM LC-181 ソフトケースICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
キャリングケースにベルトクリップを装着可能
対応製品(IPトランシーバー)IP100H/IP100FS/IP1000C
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブルICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144ICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイクICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイクマイク出力調整用ボリューム付き操作しやすい大型スイッチを採用
対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880