7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。IC-705付属スピーカーマイクロホン。リモコン機能付き。高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用。UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備。独立仕様のマイクとスピーカープラグ
仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130g アズワン品番67-0392-67
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

IP54防塵防滴性能。Φ36mmスピーカーを搭載。エマージェンシーボタンを装備
質量(g)約190 コネクタ形状8ピンモジュラープラグ ケーブル長(mm)870(カールした最短状態) 防水性IP54
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能。スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク。6mケーブル、取付基台付属
質量(g)400 ケーブル長(mm)560(カールした最短状態) 防水性IPX7相当
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現。本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能。VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能。メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル。製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能。停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能。気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能。ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など
付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク 質量(g)約700(付属品除く) 電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除く インターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽) 動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃ 低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

名刺サイズでパワーは2W、大きさと飛びのベストバランス。
仕様副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力) 付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)・USB充電ケーブル(micro-B USB)・ベルトクリップ・申請書類一式・取扱説明書など 寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず) 質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時 使用温度範囲(℃)ー20~+60 チャンネル数82ch+15ch[上空用チャンネル (S1 ~ S15)] 電源電圧(V)3.7 ±10% 消費電流(mA)[受信]【内部SP】1380以下【外部SP】480以下、[待受時]180以下( すべてBluetooth機能OFF時) 消費電流(A)[送信時]2. 0以下(2W)、1. 5以下(1W)、1. 0以下(0. 5W) 使用時間約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約 9時間(パワーセーブ機能OFF時) 送信出力2W/1W/0.5W +20% ー50%[上空用チャンネルでは使用できません] スピーカー出力(mW)内部SP 1000以上(10%歪時)/外部SP 100以上(10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375/351.20000~351.38125/351.03125~351.10000/351.20000~351.63125/351.10625~351.19375/ 受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz 付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など 寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず) 質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)ー20~+60 チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15) 電源電圧(V)3.7 ±10% 送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50% 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時) 受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz 付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、申請書類一式、取扱説明書など 寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず) 質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)ー20~+60 チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15) 電源電圧(V)3.7 ±10% 送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50% 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時) 受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷