36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様安全タイマー:8時間 トラスコ品番336-8432 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別一口充電器(ACアダプター付) 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く) 使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧) 充電時間約5時間30分 電流(mA)(充電)150×1 ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V)DC4.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く) 使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧) 質量(g)203 仕様安全タイマー:8時間 トラスコ品番336-8416 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別二口充電器(5台まで連結可能) 使用温度範囲(℃)0~40 充電時間約5時間30分 電流(mA)(充電)150×2 ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V)DC4.2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


適合機種IC-4300 質量(g)184 トラスコ品番401-0019 種別2口充電器(5台まで連結可) アズワン品番64-9538-67
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ICOM(アイコム)6連卓上急速充電器
本機1台で無線機を6台充電できます。
用途IC-4800、D400S用 トラスコ品番509-9714 適合機種IC-4810/DPR6 質量(kg)2
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ICOM(アイコム)卓上充電台
最大6台まで連結可能です。(ACアダプター別売、1台で使用する場合はBC-248で充電可能、複数台連結して使用する場合はBC-228が必要)
トラスコ品番356-3543 品名充電器 アズワン品番64-9538-75
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー 仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話 付属品ベルトクリップ トラスコ品番451-6338 材質ポリカーボネイト ブラック 質量(g)154 出力10mW/1mW(切替可能) 電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5 アンテナサイズ(mm)170 バッテリーBP-258 通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 使用充電器BC-180、BC-181
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く) 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料(1.17MB) 無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場 仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売) セット内容ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)81 奥行(mm)26.5 電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売) 距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電タイマー機能による各種保護機能。自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-127付属
温度範囲(℃)充電:+10~+40 入力電圧(V)DC12~16 電流(mA)充電:840
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

本体とバッテリー単体を同時充電可能。1台の充電器で、本体を充電しながら予備のバッテリーも同時に充電することができます。最大6台まで連結可能。
質量(g)約137 温度範囲(℃)充電:10~+40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.0×71.4×77.8(カバー装着状態) 電源電圧(V)DC 15 /DC 12 電流(mA)充電:840±10%
1個
9,198 税込10,118
欠品中

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属
温度範囲(℃)充電:0~+40 入力電圧(V)DC15 電流(mA)充電:840
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
対応製品IP510H 備考ACアダプターBC-228が必要 温度(℃)【充電時】15~40 入力電圧(V)12~15 DC 電流(mA)【充電】840
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載
対応製品IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT 備考N/A 温度範囲(℃)【充電時】10~+40 入力電圧(V)DC12-16 電流(mA)【充電】840
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
温度範囲(℃)充電:15~40 入力電圧(V)DC12~DC16 電流(mA)充電:880
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-272) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く 連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料(1.17MB) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に 仕様免許・資格要不要:不要 付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書 トラスコ品番598-1028 セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64) 幅(mm)56 高さ(mm)92 奥行(mm)29 電源(V)7.4±10% チャンネル数97CH(上空15CH) 保護等級IP67/66/55/54 出力(mW)(音声)1000 アンテナ長:105(mm) 距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力) 付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙 質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時) チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時) 電源電圧(V)7.4±10% 時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。 周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz 送信出力5W (1W) +20% -50% サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡 消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷


アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 最高水準の防水性能 コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。 コンパクト&スリムなデザイン 手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。 バッテリーの持続時間 BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書 質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む) 種類国際VHFトランシーバー 使用温度範囲(℃)-20~+60 チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30 連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時 周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275 防塵防水性能IPX8 送信出力5W、3W、1W インピーダンス(Ω)空中線:50 受信感度-13dBμ(12dB SINAD) 電波型式F3E
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など
付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。 質量(g)約155(BP-304A装着時) 種類特定小電力トランシーバー 使用温度範囲(℃)-10~+50 チャンネル数27ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く) 電源電圧(V)DC3.7±10% 通信方式複信 防塵防水性能IP67 送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W) スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書 質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む) 種類国際VHFトランシーバー 使用温度範囲(℃)-20~+60 チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。 感度スケルチ:-12dBμ Typ. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7 連続使用時間(時間)約12 消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー) 消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時) 周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む) 防塵防水性能IP57 送信出力5W、1W スピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡) 受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時) 変調方式リアクタンス変調 電波型式F3E
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

質量(g)28 トラスコ品番342-6491 適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500 種別ニッケル水素充電池
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


関連カテゴリ