144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバーICOM(アイコム)5日以内出荷
送受信で異なるトーン(CTCSS or DTCS、周波数、コード)を設定可能
スケルチアッテネーター
スケルチディレイ
メモリーチャンネル1000ch、コールチャンネル2ch、スキャンエッジ25組を装備
トーンスキャン機能をはじめとした多彩なスキャン機能群
音声ミュート機能
メニュー形式によるメモリーの書き込み&編集
ホームCH機能
(VS-3使用時)PTTラインと送信音声入力設定機能
144/430MHz帯デュプレクサー内蔵
サブバンドビジービープ
オートレピータ
オートパワーオフ
タイムアウトタイマー
キーロック
DTMFメモリー
冷却ファン
付属品DC電源ケーブル、多機能マイクロホン HM-207、コントローラーケーブル(3.5m) 他…質量(kg)約1.3kg (本体+フロントパネルセパレートケーブル)、約140g (コントローラー部)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(kHz)最大偏移:±5以下 (FM) / ±2.5以下 (FM-N)チャンネル数通常メモリー1000ch、コールメモリー2ch電源電圧(V)DC13.8±15%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物を含まず)本体部/150×40×151、コントローラー部/150×50×27.2マイクロフォン部インピーダンス(Ω)600消費電流(A)受信待ち受け時:1.2、受信時最大:1.8、送信時最大:IC-2730/7.5周波数範囲(MHz)【送信/受信保証範囲】144.000~146.000、430.000~440.000【受信】(FM/FM-N)137.000~174.000、375.000~379.895、382.100~411.895、415.100~550.000、(AM/AM-N)118.000~136.991端子アンテナ/M型 (1系統)強度スプリアス発射/-60dBc以下 (スプリアス領域/帯域外領域)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナイ/50不平衡受信感度-15dBμ以下 (12dB SINAD)(アマチュアバンド内)中間周波数1st 38.85MHz、2nd 450kHz (A:左側表示のバンド)、1st 46.35MHz、2nd 450kHz (B:右側表示のバンド)変調方式FMリアクタンス変調周波数安定度±2.5ppm以内 (-10℃~+60℃)電波型式F2D/F3E