11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く) 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-272) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く 連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場 仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売) セット内容ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)81 奥行(mm)26.5 電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売) 距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPネットワーク上で動作するトランシーバーです。従来のトランシーバーよりもはるかに広い範囲での通信が可能となります。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15 インピーダンス180Ω ケーブル長(mm)1000 イヤホン形状インナーイヤー プラグ径(Φmm)ストレート :3.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BT インピーダンス32Ω ケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215 イヤホン形状カナル プラグ径(Φmm)ストレート :2.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350L プラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続 ケーブル長(mm)423 イヤホン形状カナル
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010 寸法(mm)160×200×140(突起物含まず) 質量(g)2200 出力DC 13.8V 7A ケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730 質量(g)320 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5 インピーダンス 周波数帯域(kHz)再生:fo~20 音圧レベル(dB)出力:85 最大入力(W)7 定格入力(W)5
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

関連カテゴリ