適合HS-99、HS-94、HS-95、HS-97
トラスコ品番336-8459
質量(g)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
トラスコ品番451-6346
適合機種IC-4188D
質量(g)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど
イヤホン形状耳かけ型
仕様左右両耳対応
トラスコ品番336-8483
適合本体IC-4110
質量(g)40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状耳かけ型
仕様左右両耳対応
トラスコ品番300-0877
適合本体IC-4110
質量(g)58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など
トラスコ品番298-1645
適合本体IC-4100、IC-4110
質量(g)127
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け
トラスコ品番510-0411
適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)65
プラグ径(Φmm)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番401-0116
適合機種IC-4300
質量(g)17
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
トラスコ品番401-0124
適合機種IC-4300
質量(g)11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。
用途ヘルメット着用での作業用、HS-92(別売品)と接続しての使用
トラスコ品番509-9820
質量(g)50
ジャック径(Φmm)2.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番336-8491
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT
種別リチウムイオンバッテリーパック
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-10~+50
温度範囲(℃)(充電)0~40
出力電圧(V)3.7
使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)
バッテリー容量(mAh)750
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など
トラスコ品番336-8475
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別小型イヤホンマイクロホン
質量(g)52
ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
適合機種IC-4300
質量(g)184
トラスコ品番401-0019
種別2口充電器(5台まで連結可)
アズワン品番64-9538-67
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)
質量(g)203
仕様安全タイマー:8時間
トラスコ品番336-8416
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別二口充電器(5台まで連結可能)
使用温度範囲(℃)0~40
充電時間約5時間30分
電流(mA)(充電)150×2
ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了
充電電圧(V)DC4.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様安全タイマー:8時間
トラスコ品番336-8432
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別一口充電器(ACアダプター付)
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)
充電時間約5時間30分
電流(mA)(充電)150×1
ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了
充電電圧(V)DC4.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード