強粘着防草シートテープイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
強粘着のテープなので不織布タイプの防草シートにおすすめです。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系色黒寸法(mm×m)100×10
至高の防草シートイノベックス(旧:ダイオ化成)翌々日出荷
世界の不織布業界で高いシェアを誇るドイツ フロイデンベルク社と共同開発商品。強靭な繊維で雑草の突き抜けに強い!高強度長繊維不織布で破れにくい、摩擦に強くけばだちが少ない、透水性が良い、ほつれない!
材質ポリエステル使用の目安約8年目付(g/m2)190
防草シート ツイストガード グリーンイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷から4日以内出荷
魅せる防草シート。特殊な糸を使用して、芝生の風合いを演出しています。下地としてだけではなく、表に見せる防草シートとして利用範囲が広がります。高い強度・遮光性を備えつつ透水性を発揮。水はけが良いので土壌の管理もし易い。
防草シート ハイグレード8 黒イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷から4日以内出荷
高密度ポリプロピレンの織物タイプの防草シートです。高い遮光率により雑草の光合成を抑制し、雑草の繁茂を防ぎます。
防草シート プレミアム15 黒イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷から4日以内出荷
高密度ポリプロピレンの織物タイプの防草シートです。高い遮光率により雑草の光合成を抑制し、雑草の繁茂を防ぎます。
防草シート ツイストガード ブラウンイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷から4日以内出荷
魅せる防草シート。特殊な糸を使用して、木目調の風合いを演出しています。下地としてだけではなく、表に見せる防草シートとして利用範囲が広がります。高い強度・遮光性を備えつつ透水性を発揮。水はけが良いので土壌の管理もし易い。
防草シート ツイストガード ホワイトグレーイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷から4日以内出荷
魅せる防草シート。特殊な糸を使用して、コンクリートや玉砂利風な景観を演出しています。下地としてだけではなく、表に見せる防草シートとして利用範囲が広がります。高い強度・遮光性を備えつつ透水性を発揮。水はけが良いので土壌の管理もし易い。
材質ポリプロピレン製色ホワイトグレー耐用年数(年)約8
地獄のトゲトゲ 2本入りイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
ベランダやお庭に設置する鳥獣害対策用品です。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。また、ベランダの手すりに取り付けて鳥の糞、巣作りを防ぐ効果があります。専用の連結ピンを使用して並列や縦列の連結ができます。本品はスジの部分で曲げたり、ハサミでカットする事が可能です。
セット内容シート2枚、連結ピン8本材質ポリプロピレン製色ブルーグレー入数2寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)4.5×45×3.75
グランドシート(抗菌剤入り) オレフィン系樹脂イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷から6日以内出荷
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。材質オレフィン系樹脂色シルバー長さ(m)100使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
グランドシートS(抗菌剤無し) オレフィン系樹脂 耐候年数目安4-6年イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷から6日以内出荷
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。材質オレフィン系樹脂色シルバー長さ(m)100使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
ダイオグランドシートαホワイトイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷から6日以内出荷
光合成促進・防草効果を兼備光を遮断しつつ反射させる従来品よりも反射率を大幅にアップさせることに成功!
用途高設イチゴ栽培の通路植物工場などの全面敷き光の有効利用による光合成促進トマト等果菜類の着色促進果樹園の防草兼反射シート代用材質ポリオレフィン系色オフホワイト長さ(m)100
SAT!開く防災シートイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
有事の際に超時短!!四隅ロープを引っ張るだけ軽量#2500強度は#3000相当第60回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024 新商品コンクール 経済産業大臣賞受賞特許:第7541790号四隅約5mロープ付き
色緑ハトメピッチ(cm)90関連資料(0.51MB)
petまわりのフロアシートイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
毛がからまりにくい防水加工、抗菌剤配合、難燃剤配合拭き取り簡単デザイン補強
用途フードスタンドの下に、トイレトレーの下に関連資料(2.51MB)
防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」イノベックス(旧:ダイオ化成)翌々日出荷
安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。幅(mm)50長さ(m)20基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤対象動物虫効果期間:約2年間効き目持続
防炎・防水カラーシートイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷から7日以内出荷
18色ものカラーバリエーションがあり、高強度で避けにくく、耐水性があり、屋外の様々な場所で使用頂く事が出来ます。
用途トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シート、レジャーシート仕様周囲ハトメ付備考防炎Ⅱ類(公財)日本防炎協会認定品寸法(m)1.8×2.1引張強度(N)(縦)69(横)69生地厚(mm)0.35引張強度(N/cm)(縦)559/3(横)539/3
防草シート用ハンマーイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
防草シート押えピン専用ハンマーです。
打ち込みはもちろん引き抜きにも使用可能です。
抜く作業に特化したハンマーです。
釘からフラットピン、シートピンなど、様々なピンを抜く作業に対応可能です。
用途防草シート用ハンマートラスコ品番269-9976材質鉄・熱可塑性ポリウレタン長さ(mm)217幅(mm)140色黒
【オーダー】ダイオ グランドシート-S (抗菌剤無し)イノベックス(旧:ダイオ化成)6日以内出荷
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
用途ハウス内外・露地畑の通路、法面などの防草に材質ポリプロピレン色黒使用目的防草使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応耐候年数(年)目安4-6サービス分類オーダー・加工
高密度防草シート用テープイノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1巻(10m)ほか
当日出荷
高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。
幅100mmの広幅タイプ。
通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。
黒の防草シートに適しています。
ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。
ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。
防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。
貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤使用目的テープ、補修、設置RoHS指令(10物質対応)対応
ターフピンイノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷から7日以内出荷
先が尖っているので差し込みやすい。
連結部に使いやすいワイド・太軸タイプ。
用途人工芝 設置 固定 連結に 防草シートにも。材質スチール+PVCコーティング色緑寸法(幅W×長さL)(mm)50×50(短)・150(長)RoHS指令(10物質対応)対応
庭パッド釘イノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。長さ(cm)【釘】20パッド径(Φmm)40材質パッド:ポリエチレン、釘:スチールサイズ【パッド】5cmΦRoHS指令(10物質対応)対応
コの字型ピンイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷から5日以内出荷
防草シート、マルチシートをしっかり押さえるコの字ピン!
用途あらゆるシート、ネット、および農業用マルチや不織布等の固定にも適します。長さ(cm)【ピン】約20材質スチール、ポリエチレン設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますサイズ【パッド】6cmΦ
目かくしシート 通路側用イノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。長さ(m)(取付可能)2以下材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応取付可能高さ(mm)900以下
目かくしシート 小窓用イノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。長さ(m)(取付可能)1.5以下材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応取付可能高さ(mm)400以下
ネットとめるくんイノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷
様々なシート、シェードなどをベランダやフェンス、各種支柱などに簡単に設置できます。
周囲20cmまでのポールに巻きつけて、取付・取り外しが自由にできる面ファスナー取付。
取付ロープ最大1m、短く使う場合はストッパーにて調節可能。
用途先にヒモのリングを使ってネットのハトメにロープを通し、取り付けたい場所に面ファスナーを巻きつけてからヒモを通し、ストッパーで長さを調整します。トラスコ品番836-4676材質紐:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ストッパー:ポリアセタールロープ長さ(m)1
高密度防草シートイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。
長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
景観色防風ネット 4mm目イノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
景観に馴染みやすい茶色の防風ネット
用途小動物よけ・風よけ・簡易フェンス長さ(m)5色茶色材質ポリエチレン耐候年数(年)目安4-6仕様周囲ボタンホールテープ加工寸法(m)1×5使用目的小動物よけ、簡易フェンス、風よけRoHS指令(10物質対応)対応防風率(%)約40目合い(mm)4
ダイオシートピンイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)5日以内出荷
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。緑色の防草シート用の押さえピン。
用途防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。ピン長さ(mm)140材質ポリアセタール色緑幅(mm)85太さ(mm)10 先端2長さ(mm)140種類T形
防草シート用テープイノベックス(旧:ダイオ化成)(14件のレビュー)当日出荷
緑色の防草シート用の補修テープ。
手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。長さ(m)10材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤基材ポリエチレン粘着剤アクリル系使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強幅(m)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
PОフィルムイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷から6日以内出荷
べたつかず破れが広がりにくい保温用フィルム
用途トンネル栽培の保温・霜よけ用使用目的保温、霜よけRoHS指令(10物質対応)対応
不織布 保温育苗シートイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷から3日以内出荷
透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけRoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)約85
フラットピンイノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷から6日以内出荷
防草シートをしっかり留める、コの字ピンと専用パットのセット。
パットの上部とピンの上部分が同じ高さになるので、その他のタイプよりもつまづきにくく、人が歩くような場所に適しています。
設置の際は、ピンは1m以下の間隔(50cm程度を推奨)でご利用ください。
用途防草シートをしっかり留める、コの字ピンと専用パットのセット。材質パッド:ポリエチレン ピン:スチール(PVC被覆)サイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【ピン】約20RoHS指令(10物質対応)対応
キワ押さえプレートイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)当日出荷
防草シート設置の際、花壇や塀、壁際、ウッドデッキなどのキワ部分をキレイに仕上げるためのプレートとピンのセット。
このプレート6枚で約1m分の距離へ設置できますが、プレートの設置間隔を広げる事でさらに長い距離に使用する事も出来ます。
用途庭や花壇のキワ、壁際、ウッドデッキの柱周りに。
キワをしっかり押さえて防草シートをキレイに仕上げます。セット内容プレート6枚(16.5cm)、ピン12本(15cm)、連続使用:1m材質プレート:ポリエチレンピン:ポリカABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
防草シート補修セットイノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷
1m角の防草シートと、設置用ピンのセット。防草シートの部分的な補修や入り組んだ場所へ敷き詰める際に便利。
用途防草シートのちょっとした穴や破損個所を修復するピンとシートのセットです。長さ(m)1色黒材質シート:オレフィン系樹脂ピン:POMパット:ポリエチレントラスコ品番819-4887セット内容高密度防草シート(黒)1×1m、ハンマーピン4本使用目的穴や破損個所を修復RoHS指令(10物質対応)対応
防草シート用押さえ釘セットイノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~
1袋(10セット)ほか
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーピンイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
畑の畝など、比較的柔らかい場所で活躍するピンと専用リングのセット。通常のシートピンに比較して長くしっかり留める事ができ、スパイク付のリング部分でマルチや不織布などをしっかり押さえるほか、ピンのみを使用しても園芸の様々な用途にご利用いただけます。
トラスコ品番819-4885材質POM、ポリエチレン色緑長さ(cm)(ピン部分)約180
寒冷紗イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。長さ(m)20材質ポリエステル種別平織使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
マルチ押さえLイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
広く使用されているマルチ押えです。(大きめサイズ)
用途マルチ、不織布などを畑で固定するのに使用します。種類T形材質ポリエチレン長さ(mm)130幅(mm)110太さ(mm)20 先端5
苗のかまくらイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
定植後の苗をやさしく守る保温 育苗用 不織布キャップ。
用途苗の保温 育苗用帽子。使用目的保温、育苗用帽子
穴あき農ポリイノベックス(旧:ダイオ化成)(6件のレビュー)予約販売
トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。
用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。使用目的保温、育苗