高密度ポリプロピレンの織物タイプの防草シートです。高い遮光率により雑草の光合成を抑制し、雑草の繁茂を防ぎます。
材質ポリプロピレン製
使用の目安約8年
高密度の防草シートです。防草に。
仕様幅(m):3 長さ(m):5 厚さ(mm):0.3~0.4 色:黒 耐用年数:約8年 材質/仕上:ポリプロピレン(PP) コード番号:345-8574
アズワン品番65-3692-18
1枚
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ベランダやお庭に設置する鳥獣害対策用品です。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。また、ベランダの手すりに取り付けて鳥の糞、巣作りを防ぐ効果があります。専用の連結ピンを使用して並列や縦列の連結ができます。本品はスジの部分で曲げたり、ハサミでカットする事が可能です。
セット内容シート2枚、連結ピン8本
材質ポリプロピレン製
色ブルーグレー
入数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)4.5×45×3.75
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。
用途網戸張り替え用防虫網。
材質ポリプロピレン
メッシュ24×24
網目(mm)0.84
極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。
用途微小害虫トマト黄化葉巻病を媒介するシルバーリーフコナジラミの防除に最適です。
織り方平織
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)62
防除対象ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナジラミ類
極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。
用途難防除害虫用防虫ネット。
織り方平織
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)62
防除対象アザミウマ類、コナジラミ類
家庭菜園やDIYに、あれば便利な使いやすい細身のロープです。使いやすいレコード巻。
太さ約2mmで、広い用途にご利用いただけます。
用途便利な汎用性の高いロープ。庭作業、DIY など幅広く活躍します。
長さ(m)100
太さ(mm)2
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
材質オレフィン系樹脂
色シルバー
長さ(m)100
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
関連キーワード