強粘着防草シートテープイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
強粘着のテープなので不織布タイプの防草シートにおすすめです。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系色黒寸法(mm×m)100×10
至高の防草シートイノベックス(旧:ダイオ化成)翌々日出荷
世界の不織布業界で高いシェアを誇るドイツ フロイデンベルク社と共同開発商品。強靭な繊維で雑草の突き抜けに強い!高強度長繊維不織布で破れにくい、摩擦に強くけばだちが少ない、透水性が良い、ほつれない!
材質ポリエステル使用の目安約8年目付(g/m2)190
植物の不織布カバー 白イノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
果樹やお庭の植木、観葉植物や鉢植えなどに覆い冬の雨、雪、冷気、霜から大切な植物を保護します。すっぽりかぶせて裾が絞れるため、鳥や昆虫の被害からも大切な植物を守ってくれます。運搬時の保護にも最適。開口部が広い巾着袋型なので脱着が簡単です。
仕様口ひも(黒ロープ)ストッパー付 筒状材質ポリプロピレン製色白
ダイオホックイノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷
各種ネットの取付に 専用吊具
用途ネットに取り付けたダイオホックにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。
取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます材質ポリエチレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオパンチイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
各種ネットの取付に 専用吊具
用途ネットに取り付けたダイオパンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。
取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます材質ポリエチレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
庭パッド釘イノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。長さ(cm)【釘】20パッド径(Φmm)40材質パッド:ポリエチレン、釘:スチールサイズ【パッド】5cmΦRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス園芸クリップイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)当日出荷
錆びにくいステンレス製のクリップ!
強力バネによりしっかりキャッチ!
8~11mmの支柱に使用できます。
用途園芸用クリップ・トンネルの支柱とめに・園芸ネットや支柱とめに材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コの字型ピンイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷から5日以内出荷
防草シート、マルチシートをしっかり押さえるコの字ピン!
用途あらゆるシート、ネット、および農業用マルチや不織布等の固定にも適します。長さ(cm)【ピン】約20材質スチール、ポリエチレン設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますサイズ【パッド】6cmΦ
ダイオシートピンイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)5日以内出荷
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。緑色の防草シート用の押さえピン。
用途防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。ピン長さ(mm)140材質ポリアセタール色緑幅(mm)85太さ(mm)10 先端2長さ(mm)140種類T形
不織布 保温育苗シートイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷から3日以内出荷
透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけRoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)約85
防草シート用押さえ釘セットイノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~
1袋(10セット)ほか
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーピンイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
畑の畝など、比較的柔らかい場所で活躍するピンと専用リングのセット。通常のシートピンに比較して長くしっかり留める事ができ、スパイク付のリング部分でマルチや不織布などをしっかり押さえるほか、ピンのみを使用しても園芸の様々な用途にご利用いただけます。
トラスコ品番819-4885材質POM、ポリエチレン色緑長さ(cm)(ピン部分)約180
ボタンホールテープイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
ボタンホール間隔約7cm。
用途各種ネットの加工用資材。材質ポリエチレン幅(mm)60色黒長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
リングイノベックス(旧:ダイオ化成)¥32,980~税込¥36,278~
1ケース(1000個)
5日以内出荷
用途各種ネットの取付に使用する専用吊具。RoHS指令(10物質対応)対応
アイクリップイノベックス(旧:ダイオ化成)(10件のレビュー)当日出荷
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。素材ポリプロピレンサイズ(cm)30×24×5
ダイオクリップイノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)当日出荷
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。種類はさみ式吊り具サイズ(cm)14×10×4材質ポリプロピレンアズワン品番64-9102-52
ダイオホックイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)当日出荷
各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けたダイオホックにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。種類はさみ式吊り具材質ポリエチレン質量(g)440サイズ(mm)47×40×5
マルチ押さえLイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
広く使用されているマルチ押えです。(大きめサイズ)
用途マルチ、不織布などを畑で固定するのに使用します。種類T形材質ポリエチレン長さ(mm)130幅(mm)110太さ(mm)20 先端5
苗のかまくらイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
定植後の苗をやさしく守る保温 育苗用 不織布キャップ。
用途苗の保温 育苗用帽子。使用目的保温、育苗用帽子
砂利下防草シートイノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。色緑材質ポリプロピレン使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応
軽がる不織布イノベックス(旧:ダイオ化成)(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
保温・防霜・発芽促進に効果があります。
自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。
通気性、通水性があります。
大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。
軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。使用目的べたがけ栽培、直接かぶせる透光率(%)約90
ダイオ不織布イノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷から6日以内出荷
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。使用目的べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培透光率(%)約90
ダイオシートピンイノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)当日出荷
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン種類T形材質ポリアセタール長さ(mm)140幅(mm)85色黒太さ(mm)10 先端2