ポリカーボネート製 園芸クリップピンチイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
ポリカーボネート製のため、耐衝撃性・耐候性に優れており、防虫ネットをトンネルの固定や園芸ネットと支柱の固定におすすめです。透明性が高いのもポリカーボネートの特徴のひとつ。ピンチでおしゃれな農園を実現!
材質本体:ポリカーボネート、バネ:鉄(ニッケルメッキ)
ダイオネオシェード 蒼快イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
ホウレン草専用光質コントロール資材千葉大学大学院園芸学研究科との共同開発製品特殊顔料配合品(特許商品)ホウレン草の徒長を防止し、生育をコントロールする<青色の光>を選択的に透過!夏場のホウレン草をじっくり生育させ、ずっしりとした重みになるよう、着実にサポート!ビタミンCや、βーカロテン等のビタミン類の増加に期待大!紫外線耐侯剤入りなので、長期の使用が可能!だから、とっても経済的!カラミ織り組織のため、軽量。しかも外部フィルムとのべたつき無し!
材質UV剤入りポリエチレン(日本製)色ブルー長さ(m)50幅(m)2関連資料(1.59MB)
ダイオネオシェード 涼紅イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
トルコギキョウ専用光質コントロール資材千葉大学大学院園芸学研究科との共同開発製品特殊顔料配合品(特許出願中)赤色の光を選択的に透過させて、抑制作型トルコギキョウの背丈を伸ばし、高品質化を目指す!<ダイオネオシェード涼紅>は特殊顔料を配合した赤色!赤色の光が作物により多く届くことで、切り花長が伸長します!遮光ネットなので、夏のハウス内温度環境を良好に保ちます!カラミ織り組織だから、強度が抜群で外部フィルムに貼り付かず、開閉もスムーズ!
材質UV剤入りポリエチレン(日本製)色レッド長さ(m)50幅(m)2関連資料(2.19MB)
多目的ネットイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
スポーツ練習用としてや、園芸のつる性植物の誘引、あるいはゴミ置き場のカラス対策など様々な用途があります。糸が太く強度に優れ、長期間ご使用可能です。
用途養生トラスコ品番127-4426材質ポリエチレン質量(kg)6.45色茶長さ(m)30寸法(m)1×30糸径(Φmm)1.7±0.1幅(m)1目合い(mm)25
ステンレス園芸クリップイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)当日出荷
錆びにくいステンレス製のクリップ!
強力バネによりしっかりキャッチ!
8~11mmの支柱に使用できます。
用途園芸用クリップ・トンネルの支柱とめに・園芸ネットや支柱とめに材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
防草シート用押さえ釘セットイノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~
1袋(10セット)ほか
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
つるもの園芸ネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
ホームネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
スポーツ用、簡易フェンス、防獣、工作など、様々な用途へご利用いただける丈夫なネット。
用途簡易フェンス 園芸 ハト カラスなど鳥よけ 小動物よけ 工作 DIYに。 ゴルフ バッティング サッカー他のスポーツ 防球ネットにも。
ダイオランイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途花き類の遮光に向いています。寸法(m)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオラン50イノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途市松模様の遮光ネットでランの栽培・観葉植物の栽培に向いています。