園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途市松模様の遮光ネットでランの栽培・観葉植物の栽培に向いています。
付属のロープでかんたんに設置できます。省エネカーテン、オーニング、天幕など様々な設置方法が可能。
用途日よけ、省エネ対策、園芸用
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
材質(ハトメ)アルミニウム
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。
カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
反射タイプの遮光材で高い遮熱性をもち、葉面温度や地温の上昇を和らげます。
また、黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少なく、鉢棚やミニ温室の遮光材として最適です。
用途熱線を反射するので、遮光だけでなく遮熱性にも優れた高品質遮光遮熱資材。農業用以外にもレジャーや省エネにも効果的。
ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
寸法(m)2×20
園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途花き類の遮光に向いています。
寸法(m)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
トルコギキョウ専用。光質コントロール資材。千葉大学大学院園芸学研究科との共同開発製品。特殊顔料配合品(特許出願中)。赤色の光を選択的に透過させて、抑制作型トルコギキョウの背丈を伸ばし、高品質化を目指す!。<ダイオネオシェード涼紅>は特殊顔料を配合した赤色!赤色の光が作物により多く届くことで、切り花長が伸長します!。遮光ネットなので、夏のハウス内温度環境を良好に保ちます!。カラミ織り組織だから、強度が抜群で外部フィルムに貼り付かず、開閉もスムーズ!
材質UV剤入りポリエチレン(日本製)
色レッド
長さ(m)50
幅(m)2
関連資料(2.19MB)
ホウレン草専用。光質コントロール資材。千葉大学大学院園芸学研究科との共同開発製品。特殊顔料配合品(特許商品)。ホウレン草の徒長を防止し、生育をコントロールする<青色の光>を選択的に透過!。夏場のホウレン草をじっくり生育させ、ずっしりとした重みになるよう、着実にサポート!。ビタミンCや、βーカロテン等のビタミン類の増加に期待大!。紫外線耐侯剤入りなので、長期の使用が可能!だから、とっても経済的!。カラミ織り組織のため、軽量。しかも外部フィルムとのべたつき無し!
材質UV剤入りポリエチレン(日本製)
色ブルー
長さ(m)50
幅(m)2
関連資料(1.59MB)
ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
関連キーワード