ダイオサンシャインイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)3日以内出荷
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。開口率(%)81防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
ダイオサンシャインイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。開口率(%)73防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
ダイオネット 防風網イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)3日以内出荷
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
・果樹棚の防雹に・・・
ダイオネット190 2m×50m 白イノベックス(旧:ダイオ化成)6日以内出荷
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
・果樹棚の防雹に・・・色白色長さ(m)50幅(m)2材質ポリエチレントラスコ品番819-4908防風率(%)75目合い(mm)9
【オーダー】ダイオサンシャインイノベックス(旧:ダイオ化成)6日以内出荷
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。
基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。
展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010)
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織RoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹サービス分類オーダー・加工