「風よけ 植物」の検索結果
こんなお得な商品も!

網 防風用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱
用途風よけ、簡易フェンスに
トンネル栽培で鳥よけに
住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ
簡易的な雪の吹き込み対策に
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
2mm目の防風ネット
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。
1mm目の防風ネット
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)2×50
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
素材ポリプロピレン
サイズ(cm)30×24×5
1パック(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
約12x8mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)2×50
1巻
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
雪の吹き込みが気になる場所に張り込む事で、吹き込みを軽減します。また、海辺等では防砂ネットとしてご利用いただけます。
丈夫な約1mm目のネットに周囲補強+約45cmピッチハトメ取り付け済みなので、お手持ちの紐やロープで様々な場所に使用できます。
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくしフェンス。
材質ポリエチレン
仕様周囲補強テープ約45cmピッチハトメ付
種別ラッセル編
目合い(mm)1