絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: 共立電気計器のすべての商品
特価

DCミリアンペアクランプメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)
共立電気計器¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷DINプラグ採用コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計用補助接地棒
共立電気計器(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(2本)当日出荷接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245電源単3乾電池寸法(縦×横)(mm)215×110RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS)
共立電気計器(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台ほか当日出荷から7日以内出荷実効値タイプの大口径リーククランプ 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付 2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子) AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能 DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms) バックライト、データホールド機能装備 最小分解能0.1mA適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下耐電圧(V)AC3700/1分間
ペン型テスタ
共立電気計器(5件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から7日以内出荷安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)表示方式LCD使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)検波方式平均値整流(MEAN)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット
共立電気計器(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017)コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550
漏れ電流測定用クランプメータ
共立電気計器¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1K使用電池006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
2レンジ小型絶縁抵抗計
共立電気計器¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から19日以内出荷手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用)
共立電気計器(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から7日以内出荷DINプラグ採用適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3540/5秒間
デジタルマルチメータ
共立電気計器¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から7日以内出荷高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用検電器
共立電気計器¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から42日以内出荷交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作表示LED断続発光、ブザー断続音リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)発音体50cm離れた位置で50dB以上発光体8000ルクスの明るさで確認可能
Bluetooth搭載 簡易接地抵抗計
共立電気計器¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ Bluetooth Smart搭載 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン質量(g)約220(電池を含む)規格IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC)電源単3乾電池適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上交流電圧(V)5~300(45~65Hz)直流電圧(V)±5~300インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)Bluetooth4.0LE
Iorリーククランプセンサ
共立電気計器¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷DINプラグ採用出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A)コード長さ(m)約3使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)出力端子MINI DIN 6pinRoHS指令(10物質対応)対応
DCミリアンペアクランプメータ
共立電気計器¥76,980~税込¥84,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定 192,000件の大容量データを記録 記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送 記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 被測定導体径Φ6mm バックライトと、測定物を照らせるLEDライト 長時間記録が可能な外部電源標準装備付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)通信機能Bluetooth(R)Ver5.0RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から7日以内出荷多機能型DMM 温度測定機能 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター温度プローブ付ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)RoHS指令(10物質対応)対応
ACフレキシブルクランプ
共立電気計器(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
デジタル絶縁・接地抵抗計用精密測定コードセット
共立電気計器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷精密測定コードセットです。用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット適合機種MODEL6017, MODEL6018, KEW6022, KEW6022L, KEW6022LA, KEW6023, KEW6024PV, KEW6514BTセット内容アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィカメラ
共立電気計器¥99,980~税込¥109,978~1台ほか5日以内出荷から28日以内出荷仕様●IFOV(瞬時視野角):3.3mrad●NETD(温度分解能):<40mK(@25℃)、F(絞り)=1.0●内部メモリ:64GB付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)380適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17 V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479温度測定範囲(℃)【表示範囲】-20.0~550.0、【測定範囲/確度】0.0~100.0:±2、100.1~550.0:±2%連続使用時間(時間)6測定対象建物の天井・壁・床、床暖房システム、電気設備、ソーラーパネル等使用電池リチウムイオン電池放射率0.91(工場出荷時)ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ解像度可視光:1600×1200、熱画像:256×192(49152画素)使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度2000m以下視野角FOV:37.2°×50.0°保存温湿度範囲-20~60℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)防塵防水性能IP54焦点距離(mm)3.6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83絞りF1.0RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵・防滴焦点距離最小:0.3mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB、無線LAN
3Pブレーカ端子用アダプタ
共立電気計器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐ。ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適。Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能。ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます。電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です。様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグ。お手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます。長さが変わる先端アタッチメント。ダミーイメージ。ブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、。上下反転すると約8mm延長させることができます。計測器の接続先がオス側でも対応可能。別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱)適合対応ブレーカサイズ:30~250AF質量(g)約230外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く)適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600Vコード長さ(m)1.5使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz)定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
高圧絶縁抵抗計 KEW3124A
共立電気計器¥199,800~税込¥219,780~1セットほか15日以内出荷から30日以内出荷定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV) オートディスチャージ機能 2重目盛りスケール 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) 記録計出力端子出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt直流電圧(V)10k使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8測定確度指示値の±10%または目盛長の1%外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10%測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)有効測定範囲第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計
共立電気計器¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計測定電圧(V)125/250/500/1000短絡電流(mA)1.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器テスタ
共立電気計器(2件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台ほか当日出荷から16日以内出荷漏電ブレーカの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) 電圧自動判別 動作時間測定 感度電流測定 接触電圧自動検出 防塵防滴 バックライト付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回電圧(V)電圧測定:測定範囲(80~450 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)表示1999(3 1/2桁)大型LCD測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)RoHS指令(10物質対応)対応