234件中 201234
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測定コード収納ケース 共立電気計器

    測定コード収納ケース

    共立電気計器
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端金具・モールド 共立電気計器

    先端金具・モールド

    共立電気計器
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密測定用コード(赤20m 黄10m 緑5m) 共立電気計器

    精密測定用コード(赤20m 黄10m 緑5m)

    共立電気計器
    4,998税込5,498
    1セット(3色)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録計用アダプタ 共立電気計器

    記録計用アダプタ

    共立電気計器
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードケース 共立電気計器

    ハードケース

    共立電気計器
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードケース 共立電気計器

    コードケース

    共立電気計器
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧測定に特化したデジタルマルチメータ 電圧測定に特化し、短絡事故を防止 短絡防止キャップ付測定コードで安全測定 DC基本確度0.5% 歪んだ波形に強い真の実効値測定 最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能 データホールド、オートパワーオフ ホルスター付
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 共立電気計器

    USBケーブル

    共立電気計器
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクランプセンサ 共立電気計器

    ACクランプセンサ

    共立電気計器
    6,798税込7,478
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ACクランプセンサ AC100Aまでの電流-電圧変換器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード 共立電気計器

    電源コード

    共立電気計器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 先端金具・フック 共立電気計器

    先端金具・フック

    共立電気計器
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-5150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用安全測定コード 共立電気計器

    工業用安全測定コード

    共立電気計器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録計用アダプタ 共立電気計器

    記録計用アダプタ

    共立電気計器
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-1925RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録計コード 共立電気計器

    記録計コード

    共立電気計器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-1870RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチタイプラインプローブ 共立電気計器

    ワニグチタイプラインプローブ

    共立電気計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチコード 共立電気計器

    ワニグチコード

    共立電気計器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-1884RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコード 共立電気計器

    バッテリーコード

    共立電気計器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-1871RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットテスト棒 共立電気計器

    フラットテスト棒

    共立電気計器(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1895RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクランプセンサ 共立電気計器

    ACクランプセンサ

    共立電気計器
    19,980税込21,978
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    交流専用の高周波対応電流-電圧変換器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースコード、ガードコード(1セット1組) 共立電気計器

    アースコード、ガードコード(1セット1組)

    共立電気計器
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-1872RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースコード 共立電気計器

    アースコード

    共立電気計器
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 共立電気計器

    USBケーブル

    共立電気計器
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-1889RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYアナログ出力コード 共立電気計器

    2WAYアナログ出力コード

    共立電気計器
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1868RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース 共立電気計器

    ソフトケース

    共立電気計器
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源品質アナライザ 共立電気計器

    電源品質アナライザ

    共立電気計器
    229,800税込252,780
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
    質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源供給アダプタ 共立電気計器

    電源供給アダプタ

    共立電気計器
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    測定ライン(100~240V)から電源を供給可能。(ヒューズ:8923入り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度プローブ 共立電気計器

    温度プローブ

    共立電気計器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合2046R、2056R温度測定範囲(℃)-50~300(-58~572°F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器

    デジタル絶縁・接地抵抗計

    共立電気計器
    78,980税込86,878
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器 小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど) 暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン 悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54) オートディスチャージ機能付
    付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)質量(g)約900(電池を含む)電源単3乾電池適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
  • 動作確認抵抗 共立電気計器

    動作確認抵抗

    共立電気計器
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プローブピン付測定コードセット 共立電気計器

    プローブピン付測定コードセット

    共立電気計器
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントコード 共立電気計器

    コンセントコード

    共立電気計器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 共立電気計器

    ACアダプタ

    共立電気計器
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカード2GB 共立電気計器

    SDカード2GB

    共立電気計器
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P/2P変換アダプタ 共立電気計器

    3P/2P変換アダプタ

    共立電気計器
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応