カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/清掃用品(6)
  • 測定・測量用品(226)
  • 作業工具/電動・空圧工具(16)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(5)
  • 自動車用品(1,813)
  • バイク用品(138)
  • 農業資材・園芸用品(36,749)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(3,834)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(40,050)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,633)
  • スバル(14,597)
  • TRUSCO(12,441)
  • 三菱電機(11,132)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,623)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,679)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(213)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(105)
  • 以上(115)
  • 以上(117)
  • 以上(119)
価格
  • 1,500円以下(19,655)
  • 1,500-10,000円(15,014)
  • 10,000-50,000円(7,388)
  • 50,000-100,000円(1,428)
  • 100,000円以上(797)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
    質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
    コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
    用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
    質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×128×27導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用検電器 共立電気計器

    低圧用検電器

    共立電気計器(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
    使用電圧範囲(V)AC80~600使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)28高さ(mm)147質量(g)約35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)21.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×147×21.5音量50cmで50ホン以上使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
  • コードリール(3個) 共立電気計器

    コードリール(3個)

    共立電気計器(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番851-3846厚さ(mm)59直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125質量(g)約130(1個あたり)内径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタル照度計 共立電気計器

    デジタル照度計

    共立電気計器
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
    付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
  • カード型デジタルマルチメータ 共立電気計器

    カード型デジタルマルチメータ

    共立電気計器(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計
    付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書質量(g)約135(ハードケース・電池含む)奥行(mm)18電源コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2交流電圧(V)6/60/600 (入力インピーダンス:10MΩ)、±1.3%rdg±5dgt (6/60) (50/60Hz)、±1.7%rdg±5dgt (6/60) (45~500Hz)、±1.6%rdg±5dgt (600) (50/60Hz)、±2.0%rdg±5dgt (600) (45~500Hz)抵抗(Ω)600/6/60/600k/6/40M、±1.0%rdg±5dgt (600/6/60/600k/6M)、±2.5%rdg±5dgt (40M)直流電圧(V)600m/6/60/600(入力インピーダンス:10MΩ)±0.8% rdg±5dgt(600mV/6/60V)、±1.0% rdg±5dgt(600V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×126×18入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用検電器 共立電気計器

    低圧用検電器

    共立電気計器(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
    使用電圧範囲(V)AC90~1000(Lo低感度)、AC20~1000(Hi 高感度)使用周波数(Hz)50/60付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書幅(mm)Φ20高さ(mm)153質量(g)約40(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2測定方式非接触式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ20×153連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2ディスプレイ光、音感度調整あり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器(9件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
    質量(g)約280(電池含む)奥行(mm)50適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1交流電圧(V)400m/4/40/400/600(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20-400mV) ±1.3%rdg±4dgt(4/40V) ±1.6%rdg±4dgt(400/600V)抵抗(Ω)400/4/40/400k/4/40M ±1%rdg±4dgt(400Ω/4/40/400kΩ/4.000MΩ) ±2%rdg±4dgt(40MΩ)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0rdg±4dgt(600V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(9件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
    用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • ヒューズ(500mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
    交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ヒューズ(440mA/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(440mA/1000V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • ソフトケース 共立電気計器

    ソフトケース

    共立電気計器(5件のレビュー)
    769税込846
    1個
    欠品中
    適合キューメイトMODEL2000,キューメイトMODEL2001ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フォークカレントテスタ 共立電気計器

    フォークカレントテスタ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
    付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52最大表示1049カウント使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)クレストファクター(波高率)(CF)2.5電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音被測定導体径最大Φ10mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgtRoHS指令(10物質対応)対応特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
    交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    灰色
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • 非接触検相器 共立電気計器

    非接触検相器

    共立電気計器(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
    用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適測定範囲三相 AC70~1000(正弦波、連続)測定周波数範囲(Hz)45~66付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音全長(mm)112質量(g)約380奥行(mm)36適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7測定項目欠相/相順/接地相確認コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×112×36連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(10A/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/1000V)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル接地抵抗計(キャリングバック付) 共立電気計器

    デジタル接地抵抗計(キャリングバック付)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
    質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01A(最小)連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約5分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25オートスリープ機能約5分確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(10A/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/600V)

    共立電気計器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 接地抵抗計 共立電気計器

    接地抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
    用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • アナログ絶縁抵抗計(小型2レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(小型2レンジ)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
    付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書質量(g)約340(電池含む)奥行(mm)40電源単3乾電池(R6P)×4(1.5V)適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×90×40保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
    用途店舗やビルなどの漏電管理に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • デジタル絶縁抵抗計(6レンジ) 共立電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(6レンジ)

    共立電気計器
    40,980税込45,078
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
    測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000交流電圧(V)2~600(45~65Hz)直流電圧(V)±2~±600仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)質量(g)約490(電池含む)奥行(mm)46電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
    使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
...