「オシロスコープ 端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)約60
周波数範囲(Hz)40~1k
使用電池角形006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50
確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下
耐電圧(V)AC3700/1分間
EV普通充電器(EVSE)の動作チェックを簡単にする。試験用アダプタ。測定器との接続で各種試験をスマートに実施!。充電コネクタに接続することでアダプタが自動車を模擬、充電器の動作シミュレーションが可能。測定端子に試験器を接続することで、自動車が接続された状態にて充電器の電気的な試験を簡単に実施可能。オシロスコープ等により、信号解析が可能なCP信号出力端子を搭載
付属品9202(携帯用ケース)/取扱説明書
適合規格IEC61010-1,IEC61010-2-030CATⅡ250V/ IEC60529(IP40)
定格電圧(V)最大AC250
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
使用環境高度2000m以下
保存温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】172×105×57/【プラグ部】175×60×53
電源プラグSAEJ1772/ IEC62196-2type1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード