電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電線の被覆の上から安全に測定
2mm2~325mm2(IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適
仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音
付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7
コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)
連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)
測定周波数範囲(Hz)45~66
測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能
使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4
測定原理静電誘導方式
使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)
表示機能LEDライトアップ機能
保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)
被測定導体径Φ2.4~30mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36
使用電圧範囲(V)測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続)
電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード