「乾電池単三」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50
キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能0.01mA
コード長さ(mm)700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
記録計出力DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20
確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)
電源単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)対応
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt
定格電流(mA)1~1.1
測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ
有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40
確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
電源品質の記録可能(5020のみ)
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、
その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス)
古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル
適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)
測定方式真の実効値演算
動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)
表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
入力点数3ch
使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)
連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)
使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)
サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒
オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)
警告電池電圧:4段階電池マーク表示
測定間隔約100ミリ秒(実効値)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42
使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下
電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質
電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A
最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式簡易測定(2極法)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)対応
お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g)約800(電池含む)
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
通信方法USB、Bluetooth
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)
測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式
保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65
確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt
最大消費電力(VA)10
電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0
表示更新時間1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)
周波数表示ライン40.0~70.0Hz
電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
最大1000件の測定結果を保存
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)
適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt
定格電流(mA)1~1.1
測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ
有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
アズワン品番64-8577-91
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
Bluetooth(R)通信機能搭載
KEW Smart対応
JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書
適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)
JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37
受光素子シリコンフォトダイオード
斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下
特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書
測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)
使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59
確度±1%rdg±4dgt
アズワン品番64-8577-90
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正
1セット
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
導通ブザー付アナログテスタ
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能
(定格600Vのセラミックヒューズプロテクト)
導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック
中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%
LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)
バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V)
ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時)
作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時)
画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能
アプリで設定をカスタマイズ
使わない機能やレンジのON/OFF
最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定
交換可能な4種の先端ピン
標準・ロング・モールドの3種が標準付属
高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売)
Bluetooth通信機能付
タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V)
付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別)
質量(g)約230(電池含む)
適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ)
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2
出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz
動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt
定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2
測定電圧(V)(定格)50/125/250/500
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内
使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル
適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能0.01mA
コード長さ(mm)700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)
使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)
直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)
記録計出力DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20
確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
通信機能Bluetooth(R)Ver5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2
抵抗(Ω)0~20
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57
確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt
定格感度電流(mA)15
測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
インターフェースBluetooth Ver5.0搭載
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8
測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回
電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)
定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)
耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)
表示1999(3 1/2桁)大型LCD
測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)
機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。
レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89
確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500
絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)対応
高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49
RoHS指令(10物質対応)対応
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
最大1000件の測定結果を保存
Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)
適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2
対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上
保護等級IP40
インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt
定格電流(mA)1~1.1
測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ
有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
Bluetooth4.0LE
IoT時代のアナログメガ!
面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
Bluetooth Smart搭載
125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
片手で持てる軽量コンパクトサイズ
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000
短絡電流(mA)1.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth(a)通信機能によりデータ転送が可能。業界最速級の応答速度2秒。ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能。補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。10,000回の連続測定を実現。精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能。簡易測定(2極法)にも対応
測定範囲AC0.0~300.0V(45~65Hz) DC±0.0~±300.0V
質量(g)約690 (電池含む)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100 V / CAT Ⅲ 150 V / CAT Ⅱ 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61557-1, 5、IEC 60529(IP67)、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式3極法
使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59
確度±1%rdg±4dgt
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
多機能型DMM実効値タイプ
歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター付
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。
絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。
接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。
電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)
付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)約900(電池を含む)
硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt
適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2
耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)
使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6
測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)
測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt
測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下
使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)
有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
電圧測定に特化したデジタルマルチメータ
電圧測定に特化し、短絡事故を防止
短絡防止キャップ付測定コードで安全測定
DC基本確度0.5%
歪んだ波形に強い真の実効値測定
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
データホールド、オートパワーオフ
ホルスター付
RoHS指令(10物質対応)対応
工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版
・最大4系統を同時測定
・様々な結線方式に対応
【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】
・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能型DMM
温度測定機能
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター温度プローブ付
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz)40~70
測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出
結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属
電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)1MΩ
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)1~1000MΩ、(第2有効)0.5~1MΩ/1000~2000MΩ、【電圧計】AC0~600V (45 ~ 65Hz)/DC0~600V
適合規格JIS C 1302:2018 認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%
定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ
測定電圧(V)1000
短絡電流(mA)1.5以内
使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値2000MΩ
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V
適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%
定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ
測定電圧(V)500
短絡電流(mA)1.5以内
使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値200MΩ
コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!
付属品7157B(ワニグチクリップ) 2500(消費税別) 9096(携帯用ケース)1400(消費税別) 単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)約520(電池含む)
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)
コード長さ(m)約1.5
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6
連続使用可能時間約27時間
クランプ径(Φmm)最大:約Φ24
最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)
使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書
質量(g)約780(電池含む)
電源単3乾電池
適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2)
動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式
表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
連続使用時間(時間)約12(R6使用時)
応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流)
交流電流(A)100m/1000m/10/30
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
被測定導体径最大約Φ32mm
オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54
接地抵抗(Ω)20/200/1500
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート約1回/秒
過負荷保護AC120A/10秒間
関連キーワード
1
2
次へ